入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.1732 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、クランプベースに対して水平または垂直に配置されたワークピースを繰り返し開閉するために使用されます。 これらのクランプは、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックスタイルで使用できます。 デスタコ375シリーズ プルアクションラッチクランプは、人間工学に基づいたハンドルを使用して、クランプベースと平行に配置された対向するワークラッチ/クリートの周りに水平の U フックを配置します。 これらのクランプのハンドルは親指制御レバーと一体化されており、片手で簡単に操作できます。 これらのクランプの最大保持容量は 4000 ポンドです。Destaco 375-M-25 クランプには、ワークピース/治具をより長く引っ張るための 25 mm 長い U フックが装備されています。 フランジ付きベースを備えており、平らな水平面/ワークピースに素早く簡単に取り外して取り付けることができます。 このクランプは耐久性の高いスチール構造を採用しており、過酷な使用による通常の磨耗に耐えます。 Raptor Supplies 恒久的な設置のためにベースに溶接されたバリエーションでこのクランプを提供します。 クランプが誤って開くのを防ぐために、クランプを50次ロックするためのトグルロックプラスメカニズム。 これらのラッチクランプは、フックの長さが異なるバリエーション(標準の長さ、標準の長さより100 mm長く、標準の長さより25 mm長い)で注文できます。-M-50を削除するか、-M-100と-M-XNUMXを追加するだけです。モデル番号の終わり。
同様の(デスタコ 374-M-25)クランプベースに垂直に配置されたワークピースを処理するための垂直Uフックを備えたラッチクランプ。
Destaco 375-M-25 ラッチ クランプは、ドア、蓋、コンテナ、ドラム缶、容器、アクセス カバーなどの備品の成形および組み立て作業を行うのに適しています。 このクランプは主に輸送、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で使用されます。
A. Raptor Supplies は、これらの手動クランプを Destaco Toggle Lock Plus 機能を備えたバリエーションで提供しています (375-RM-25)クランプの偶発的なロックを防ぎ、ベース取り付けスタイルで溶接します(375-BM-25)恒久的な溶接設置用。
A. Raptor Supplies 標準の長さなど、フックの長さが異なる同様のラッチクランプを提供します(375)、標準の長さより50 mm長い(375-M-50)および標準の長さより100 mm長い(375-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。