入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.1575 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業中にフィクスチャ/ワークピースを繰り返し開閉するのに理想的です。 これらの水平または垂直の引っ張り装置は、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびワークピースを引っ張ったり閉じたりするためのJフックスタイルで利用できます。 デスタコ375シリーズ プルアクション ラッチ クランプは、水平 U フックを反対側のワークラッチ/クリート (クランプ ベースと平行に配置) に取り付けるための使いやすいハンドルを備えています。 これらのクランプ ハンドルは特許取得済みの親指コントロール レバーと一体化されており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 375-M-50 クランプには、標準長さの U フック クランプよりも長い長さで器具を閉じるための 50 mm 長い U フックが装備されています。 フランジ付きベースを備えており、平らな面/ワークピースに素早く簡単に取り外して取り付けることができます。 このクランプは構造剛性と耐久性を高める頑丈なスチール構造を採用しており、重い荷重 (最大 4000 ポンド) での曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies 恒久的な設置のためにベースに溶接されたバリエーションでこのクランプを提供します。 クランプが誤って開くのを防ぐために、クランプを25次ロックするためのトグルロックプラスメカニズム。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプ(標準の長さ、標準の長さより100 mm長く、標準の長さより50 mm長い)を注文するには、-M-25を削除するか、最後に-M-100と-M-XNUMXを追加します。モデル番号の。
同様の(デスタコ 374-M-50)クランプベースに垂直に配置されたワークピースを処理するための垂直Uフックを備えたラッチクランプ。
Destaco 375-M-50 ラッチ クランプは、蓋、ドア、ドラム、コンテナ、容器、アクセス カバーなどの固定具のラッチ、成形、組み立て作業に適しています。 このクランプは通常、輸送、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で使用されます。
A. Raptor Supplies Destaco Toggle Lock Plus 機能を備えた手動クランプを提供しています (375-RM-50)クランプの偶発的なロックを防ぐため。 ベース取り付けスタイルで溶接(375-BM-50)恒久的な溶接設置用。
A. Raptor Supplies 標準の長さなど、フックの長さが異なる同様のラッチクランプを提供します(375)、標準の長さより25 mm長い(375-M-25)および標準の長さより100 mm長い(375-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。