入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.43 " |
ベース幅 | 2.5 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5748 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 4048612050231 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 5.99 |
原産国 | US |
Destaco 374-M-50 プルアクション ラッチ クランプは、ドア、金型、アクセス カバー、蓋、容器、コンテナ、ドラムのラッチ操作を実行するために設計されています。 この垂直プルアクションラッチクランプは、食品および包装、自動車および航空宇宙施設でワークピースを押さえるのに最適です。 絶縁された持ちやすいプラスチック製グリップが付いており、長時間使用しても疲労を最小限に抑えます。 Destaco 垂直プル アクション ラッチ クランプは、炭素鋼構造を採用しており、摩耗性の高い環境に対する摩耗を最小限に抑えながら、重荷重下でも曲げや破損に耐えます。 特許取得済みの親指コントロールレバーを備えており、ユーザーの利便性を考慮して片手で操作できます。 ネジ付き U フックが付いているので、材料の調整が簡単です (ワークピースのサイズに応じて)。 フランジ付きベースには 4 組の取り付け穴があり、平らな面や作業台に素早く簡単に取り付けることができます。 フランジ付きベースのXNUMX本のネジをドライバーで緩めるだけで簡単に取り外すことができます。 デスタコ 374シリーズラッチクランプ さまざまなフックサイズで利用可能です Raptor Supplies.
Destaco 374-M-50 垂直プルアクション ラッチ クランプは、ドア、金型、アクセス カバー、蓋、容器、コンテナ、ドラムのラッチ操作を実行するために設計されています。
A. Destaco プル アクション ラッチ クランプには、垂直 U フック設計の水平方向に配置されたハンドルがあり、蓋、ドア、ドラム、容器、コンテナおよびアクセス カバーのラッチ用途、ならびに組み立ておよび成形作業に適しています。
A. 特定の U フック スタイルのラッチ クランプ (Destaco 374-M-50 垂直プル アクション クランプなど) は、ハンドルを使用して手動で固定する長い U フックを備えています。 クランプの U フックを保持するロック アセンブリもワークピースにねじ込まれており、それによってクランプとワークピース間の張力が維持され、確実なクランプが保証されます。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 垂直ハンドルトグルクランプ さまざまな構成とスタイルおよび構造(ステンレス鋼および亜鉛メッキ炭素鋼)。
A. はい、Destaco 374-M-50 炭素鋼ラッチ クランプに加えて、このブランドはステンレス鋼ラッチ クランプも供給しています (デスタコ 334-SS & デスタコ 344-SS).
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. 色付きのハンドルには、認識可能な領域を示すことを除いて、そのような意味はありません。 これは、操作ハンドルの位置と、いつどこでハンドルを握る必要があるかをオペレータに警告するために行われます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。