入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウルサイズ | 3オズ。 |
接続サイズ | 3 / 4 " |
排水口のサイズ | 3 / 16 " |
排水タイプ | マニュアル |
ろ材 | ホウケイ酸塩布 |
フィルター評価 | 0.5ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 120 |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 9.25 " |
全幅 | 2.87 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 最大入口圧力 | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1-02-SYV0 | - | ステンレス鋼 | 1オンス | 180度F | 4" | 1.57 " | 1 / 4 "NPT | ミニチュア | ¥81,168 | ||
SF2-04-SYV0 | - | ステンレス鋼 | 1.7オンス | 180度F | 5.56 " | 2.38 " | 1 / 2 "NPT | スタンダード | ¥140,103 | ||
F08-02-SK00B | 150のプサイ | - | 0.6オンス | 125度F | 4.87 " | 1.56 " | - | - | ¥7,584 | ||
F08-02-SL00B | 250のプサイ | 金属 | 0.6オンス | 150度F | 4.87 " | 1.56 " | - | - | ¥8,846 | ||
F18-02-SK00B | 150のプサイ | - | 1.7オンス | 125度F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | ¥14,152 | ||
F18-02-SL00B | 250のプサイ | サイトグラス付きメタル | 1.7オンス | 150度F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | ¥16,375 | ||
F18-03-SK00B | 150のプサイ | - | 1.7オンス | 125度F | 7.5 " | 2.37 " | - | - | ¥13,961 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。