EATON Danfoss DSV1-10 シリーズ 逆止弁
Eaton Danfoss DSV1-10 シリーズ シャトル バルブは、XNUMX つのソースのいずれかから流体が流れるように設計されています。 これらは、収穫、固形廃棄物の処理、モバイルおよび産業用途に使用できます。
Danfoss DSV1-10 シリーズ 逆止弁
Eaton Danfoss DSV1-10 シリーズ 逆止弁は、収穫および固形廃棄物処理用途で広く使用されています。 これらの逆止弁は、40 つの供給源のうちの 120 つからの流体の流れを促進し、構造剛性と耐衝撃性を備えた鋼構造を特徴としています。 これらのバルブは、-XNUMX ~ XNUMX ℃の範囲の温度に耐えることができます。これらのバルブには、バルブ開口部の一端に圧力がかかったときにもう一方の端をブロックするボールが装備されています。 ただし、流体が中央の開口部を通って流れるようにしてください。 ねじ込みカートリッジタイプの取り付けにより、漏れ箇所を減らし、振動に耐えます。
特徴
- 耐久性と耐衝撃性を備えたスチール製で、-40 ~ 120 ℃の温度に耐えることができます。
- これらのシャトル バルブにはボールが装備されており、別の開口部から圧力がかかるとバルブ開口部の一端をブロックしますが、流体は中央の開口部を通って流れることができます。
- さらに、漏れ箇所を最小限に抑え、耐振動性を向上させるねじ込みカートリッジタイプの取り付けも特徴です。
よくある質問
エラストマーとは何ですか?
エラストマーは合成弾性材料であり、バルブ内で気泡を遮断して漏れを防ぐための O リング シールに使用されます。
バルブアクチュエーターの機能は何ですか?
これは、手動、油圧、空気圧、または電気エネルギーを機械的な動きに変換してバルブを開閉する装置です。
直動式調節弁とパイロット式調節弁の違いは何ですか?
直動式制御弁は油圧システム内の過圧を防止し、パイロット操作式制御弁はシステムの圧力を調整して維持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックソー
- ユーティリティブラシ
- スチールウール
- CAMハンドル
- コンビネーション安全キャビネット
- ロックシステム
- エアコン
- コードレスツール
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- APPROVED VENDOR 上げられたスクエアヘッドプラグ
- 3M クイックチェンジディスク、不織布
- EDWARDS SIGNALING 安定したスタックライト
- SPEARS VALVES 工業用逆流ティーフィルター 50 GPM PVC グレー、EPDM SS スクリーン
- SPEARS VALVES EverTUFF CTS トランジション ユニオン、めねじ、真鍮フィプト x CPVC スピゴット
- MARTIN SPROCKET 3020 テーパーブッシング
- DEWALT ドリルビットセット
- VESTIL DAC シリーズ両面カンチレバー アップライト
- BALDOR / DODGE QD、SDサイズブシュ