VESTIL DAC シリーズ両面カンチレバー アップライト
形式 | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAC-836 | 9200ポンド。 | 80 " | 96 " | 36 " | ¥170,132 | |
B | DAC-824 | 12000ポンド。 | 56 " | 96 " | 24 " | ¥159,008 | 見積依頼
|
C | DAC-1036 | 12250ポンド。 | - | 120 " | 36 " | ¥214,416 | |
D | DAC-1236 | 12250ポンド。 | 80 " | 144 " | 36 " | ¥237,823 | |
E | DAC-1224 | 16500ポンド。 | 56 " | 144 " | 24 " | ¥226,931 | 見積依頼
|
F | DAC-1024 | 16600ポンド。 | 56 " | 120 " | 24 " | ¥205,594 | 見積依頼
|
G | DAC-812 | 18000ポンド。 | 32 " | 96 " | 12 " | ¥141,860 | 見積依頼
|
H | DAC-1012 | 26500ポンド。 | 32 " | 120 " | 12 " | ¥185,210 | 見積依頼
|
I | DAC-1212 | 26600ポンド。 | 32 " | 144 " | 12 " | ¥209,319 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧圧着工具システム
- ホールソーアクセサリー
- HIDバラストハウジング
- ドレンオープナー
- IR温度計付きRHメーター
- 構造
- ヘッド保護
- 石造建築
- エンジン駆動ポンプ
- アクセスバリアと群集管理
- HAMILTON Drctnl Lok&Brke付きスイベルプレートキャスター
- APPROVED VENDOR オスエルボ、90度、チューブ×MNPT、真鍮ニッケルメッキ
- MILWAUKEE VALVE 低鉛真ちゅう製ゲートバルブ、NPT
- KIMBLE CHASE 漏斗
- LITTLE GIANT ストレージロッカー、換気、溶接
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、5 /16-24Unfに移動
- APOLLO VALVES 71-100シリーズ標準ポートボールバルブ
- UNGER ランプチェンジャー
- VESTIL TRSシリーズ低騒音スチールプラットフォームトラック(フットブレーキなし)