VESTIL DAC-1024 両面カンチレバー直立、10 フィート、24 インチアーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーダブルアップライト |
容量 | 16600ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 両面直立 |
深さ | 56 " |
設計 | ダブル |
高さ | 120 " |
長さ | 56 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dac-1024.pdf |
使用可能な腕の長さ | 24 " |
幅(Width) | 10 " |
で動作します | SSAL-24、SSSAL-24-NL、HBS-10123、HBS-10124、HBS-10125、HBS-10126 |
船の重量(kg) | 157.5 |
船高(cm) | 304.8 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC-1012 | 26500ポンド。 | 32 " | 120 " | 12 " | ¥185,210 | 見積依頼
| |
DAC-1036 | 12250ポンド。 | - | 120 " | 36 " | ¥214,416 | ||
DAC-1212 | 26600ポンド。 | 32 " | 144 " | 12 " | ¥209,319 | 見積依頼
| |
DAC-1224 | 16500ポンド。 | 56 " | 144 " | 24 " | ¥226,931 | 見積依頼
| |
DAC-1236 | 12250ポンド。 | 80 " | 144 " | 36 " | ¥237,823 | ||
DAC-812 | 18000ポンド。 | 32 " | 96 " | 12 " | ¥141,860 | 見積依頼
| |
DAC-824 | 12000ポンド。 | 56 " | 96 " | 24 " | ¥159,008 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。