ジェットツール フロアボール盤
形式 | モデル | 全幅 | アンペアAC | ベースサイズ | 相 | 電圧 | チャックサイズ | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JDP-17 | 16 " | - | 20 "x 12-5 / 8" | 1 | 115 | 5 / 8 " | 3/4 | 16 | ¥309,221 | |
B | 354500 | 20 " | 14 | 20-7/8" x 14-3/16" | 1 | 115/230 | 含まれておりません | 1 | 6 | ¥522,983 | |
C | JDP-20EVST-230 | 27 " | 9.2 | 27 "×19」 | 3 | 230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,513,607 | |
C | JDP-20EVST-460 | 27 " | 9.2 | 27 "×19」 | 3 | 460 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,538,072 | |
D | JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "×19」 | 3 | 230/460 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,215,451 | |
D | JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "×19」 | 1 | 115/230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,194,553 | |
E | 354170 | 33.5 " | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3 / 4 " | 1.5 | 12 | ¥373,594 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バケツとバケツ
- 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。
- プレーナーアクセサリー
- モーターレインシールド
- 濁度計
- クランプ
- 家電
- セキュリティアラームと警告
- フライス工具
- スプリング
- WIEGMANN 傾斜した上部エンクロージャ、ヒンジ付きカバー
- JONARD パンチダウンツールブレード
- DIXON 消火栓バルブ
- AME INTERNATIONAL ウェッジ
- PETERSEN PRODUCTS パイププラグアダプター
- COOPER B-LINE B494シリーズブレース付きシングルブラケット
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x PIP アダプター、ソケット x ソケット
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、4ピッチ
- MORSE DRUM ラチェットヒンジ
- WEG C面フットレス三相防爆モーター