JET TOOLS 354500フロアドリルプレス115 / 230v
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 14 |
ベースサイズ | 20-7/8" x 14-3/16" |
容量鋳鉄 | 5 / 8 " |
キャパシティスチール | 1 / 2 " |
チャックサイズ | 含まれておりません |
カラム径 | 3" |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 44-1 / 2」 |
モーターHP | 1 |
速度の数 | 6 |
全体の深さ | 30 " |
全体の高さ | 71 " |
全幅 | 20 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 4」 |
主軸速度 | 400〜5000 |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 25-3 / 4」 |
スピンドルトラベル | 6" |
スイング | 15 " |
テーブルスロットサイズ | 1 / 2 " |
テーブル作業面 | 15 "×18」 |
UPC | 662756092670 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 178.72 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 8459290090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンペアAC | ベースサイズ | 相 | 電圧 | チャックサイズ | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5 " | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3 / 4 " | 1.5 | 12 | ¥373,594 | ||
JDP-17 | 16 " | - | 20 "x 12-5 / 8" | 1 | 115 | 5 / 8 " | 3/4 | 16 | ¥309,221 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "×19」 | 1 | 115/230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,194,553 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "×19」 | 3 | 230/460 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,215,451 | ||
JDP-20EVST-460 | 27 " | 9.2 | 27 "×19」 | 3 | 460 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,538,072 | ||
JDP-20EVST-230 | 27 " | 9.2 | 27 "×19」 | 3 | 230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,513,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。