JET TOOLS JDP-17フロアドリルプレスベルト16-7 / 8 3 / 4HP 120
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
ベースサイズ | 20 "x 12-5 / 8" |
容量鋳鉄 | 指定なし |
キャパシティスチール | 3 / 4 " |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 3-5 / 32」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 46-1 / 2」 |
モーターHP | 3/4 |
速度の数 | 16 |
全体の深さ | 28.5 " |
全体の高さ | 65 " |
全幅 | 16 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 16」 |
主軸速度 | 210から3500 rpm |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 29 " |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 16-7 / 8」 |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 14 "×19」 |
傾斜角度 | 90度 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 89.81 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンペアAC | ベースサイズ | 相 | 電圧 | チャックサイズ | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5 " | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3 / 4 " | 1.5 | 12 | ¥373,594 | ||
354500 | 20 " | 14 | 20-7/8" x 14-3/16" | 1 | 115/230 | 含まれておりません | 1 | 6 | ¥522,983 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "×19」 | 1 | 115/230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,194,553 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "×19」 | 3 | 230/460 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,215,451 | ||
JDP-20EVST-460 | 27 " | 9.2 | 27 "×19」 | 3 | 460 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,538,072 | ||
JDP-20EVST-230 | 27 " | 9.2 | 27 "×19」 | 3 | 230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,513,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。