JET TOOLS JDP-20EVST-460フロアドリルプレス、2モーターHP、ベルトドライブタイプ、20インチスイング、460電圧
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 9.2 |
ベースサイズ | 27 "×19」 |
容量鋳鉄 | 1-1 / 2」 |
キャパシティスチール | 1-3 / 8」 |
チャックサイズ | 含まれておりません |
カラム径 | 4-1 / 2」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 44-1 / 2」 |
モーターHP | 2 |
速度の数 | 変数 |
全体の深さ | 38.187 " |
全体の高さ | 79.5 " |
全幅 | 27 " |
相 | 3 |
主軸速度 | 65から2000 rpm |
スピンドルテーパー | 3MT |
テーブルへのスピンドル | 30-1 / 4」 |
スピンドルトラベル | 6 |
スイング | 20 " |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 18-1/8" x 14-3/4" |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 356.4 |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンペアAC | ベースサイズ | 相 | 電圧 | チャックサイズ | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5 " | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3 / 4 " | 1.5 | 12 | ¥373,594 | ||
354500 | 20 " | 14 | 20-7/8" x 14-3/16" | 1 | 115/230 | 含まれておりません | 1 | 6 | ¥522,983 | ||
JDP-17 | 16 " | - | 20 "x 12-5 / 8" | 1 | 115 | 5 / 8 " | 3/4 | 16 | ¥309,221 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "×19」 | 1 | 115/230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,194,553 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "×19」 | 3 | 230/460 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,215,451 | ||
JDP-20EVST-230 | 27 " | 9.2 | 27 "×19」 | 3 | 230 | 含まれておりません | 2 | 変数 | ¥1,513,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。