SOLBERGSLCRシリーズブロワーサイレンサー
形式 | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLCRT100 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 42 | 1(M)NPT | ¥21,904 | |
A | SLCRT050 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 25 | 1/2(M)NPT | ¥21,383 | |
A | SLCRT125 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 55 | 1 1/4(M)NPT | ¥22,765 | |
A | SLCRT075 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 35 | 3/4(M)NPT | ¥21,904 | |
B | SLCRT150 | 3 1 / 8 " | 14 " | 14 " | CFM 155 | 1 1/2(M)NPT | ¥25,684 | |
C | SLCRT200 | 3 5 / 8 " | 18.5 " | 18.5 " | CFM 270 | 2(M)NPT | ¥29,369 | |
C | SLCRT250 | 4 5 / 8 " | 23 11 / 16 " | 23 11 / 16 " | CFM 385 | 2 1/2(M)NPT | ¥51,913 | |
D | SLCRT300 | 5 1 / 8 " | 28 " | 28 " | CFM 575 | 3(M)NPT | ¥72,475 | |
E | SLCR400 | 10 " | 23.88 " | 23.875 " | CFM 575 | 4(F)NPT | ¥92,318 | |
D | SLCRT400 | 10 " | 29 5 / 16 " | 29 5 / 16 " | CFM 575 | 4(M)NPT | ¥95,172 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビット
- 大面積スイーパー
- ツールホルダー
- PAアンプ
- ねじ切り工具
- ワイヤマネジメント
- 特殊研磨剤
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 溶接用薬品
- コルク
- REOTEMP 磁気ダイヤル温度計
- LUMAPRO 非常照明用バッテリー
- APPROVED VENDOR 磁気キャッチ
- OETIKER 105シリーズ、メカニカルインターロック付き亜鉛イヤークランプ
- WATTS Ames Maxim シリーズ M400Z 減圧ゾーン アセンブリ
- ANVIL チューブクランプ
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、True Union SRねじ山付きエンド、EPDM
- RIDGID 検査カメラ
- CAMPBELL ラウンドアイキャップスイベルスナップ
- GROVE GEAR GR シリーズ、DXMQ スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機