SOLBERG SLCRT300 ブロワーサイレンサー、3 MNPT 出力、最大 575 CFM
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
アイテム価格 | インレット/ディスチャージサイレンサー |
設計 | サイレンサーチューブ |
直径 | 5 1 / 8 " |
ろ材 | 吸音材 |
高さ | 28 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
入口/出口 | 3(M)NPT |
長さ | 28 " |
マックス。 フロー | CFM 575 |
ニップルの長さ(インチ) | 2-5/8 |
ノイズリダクション評価NRR | 最大30 dB |
アウトレット | 3(M)NPT |
温度。 範囲 | -15から212 F |
船の重量(kg) | 5.76 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCR400 | 10 " | 23.88 " | 23.875 " | CFM 575 | 4(F)NPT | ¥92,318 | ||
SLCRT050 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 25 | 1/2(M)NPT | ¥21,383 | ||
SLCRT075 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 35 | 3/4(M)NPT | ¥21,904 | ||
SLCRT100 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 42 | 1(M)NPT | ¥21,904 | ||
SLCRT125 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 55 | 1 1/4(M)NPT | ¥22,765 | ||
SLCRT150 | 3 1 / 8 " | 14 " | 14 " | CFM 155 | 1 1/2(M)NPT | ¥25,684 | ||
SLCRT200 | 3 5 / 8 " | 18.5 " | 18.5 " | CFM 270 | 2(M)NPT | ¥29,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。