IDEAL 薄肉熱収縮チューブ
形式 | モデル | ワイヤー範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 最大電圧 | 温度。 範囲 | 収縮後の肉厚 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-327 | 2-250 MCM | 0.374 " | 0.807 " | 200ft。 | 600 | -67から257 F | 0.027 " | 3 / 4 " | 1 | ¥157,904 | |
B | 46-609 | 2~250キロミル | 0.374 " | 0.807 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.027 " | - | 5 | ¥39,501 | |
C | 46-325 | 2~250キロミル | 0.374 " | 0.807 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.027 " | - | 5 | ¥3,665 | |
D | 46-330 | 2 / 0-500 MCM | 0.5 " | 1.043 " | 100ft。 | 600 | -67から257 F | 0.031 " | 1" | 1 | ¥106,681 | |
E | 46-328 | 2/0~500キロミル | 0.5 " | 1.043 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.031 " | - | 5 | ¥3,999 | |
F | 46-610 | 2/0~500キロミル | 0.5 " | 1.043 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.031 " | - | 5 | ¥51,495 | |
G | 46-322 | 4〜1 AWG | 0.252 " | 0.539 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.026 " | - | 5 | ¥2,590 | |
H | 46-608 | 4〜1 AWG | 0.252 " | 0.539 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.026 " | - | 5 | ¥31,080 | |
I | 46-607 | 8〜4 AWG | 0.185 " | 0.421 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.022 " | - | 5 | ¥31,116 | |
J | 46-319 | 8〜4 AWG | 0.185 " | 0.421 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.022 " | - | 10 | ¥4,092 | |
K | 46-606 | 10〜6 AWG | 0.157 " | 0.346 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.022 " | - | 5 | ¥27,229 | |
L | 46-605 | 14〜8 AWG | 0.126 " | 0.268 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.022 " | - | 5 | ¥28,908 | |
M | 46-316 | 14〜8 AWG | 0.126 " | 0.268 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.022 " | - | 10 | ¥3,982 | |
N | 46-602 | 14〜12 AWG | 0.047 " | 0.122 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.017 " | - | 5 | ¥26,585 | |
O | 46-601 | 16 AWG | 0.031 " | 0.079 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.014 " | - | 5 | ¥24,203 | |
P | 46-604 | 20〜14 AWG | 0.094 " | 0.205 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.02 " | - | 5 | ¥25,232 | |
Q | 46-313 | 20〜14 AWG | 0.094 " | 0.205 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.02 " | - | 10 | ¥3,680 | |
R | 46-603 | 24〜20 AWG | 0.063 " | 0.146 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.017 " | - | 5 | ¥27,098 | |
S | 46-310 | 24〜20 AWG | 0.063 " | 0.146 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.017 " | - | 20 | ¥5,773 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドリル
- 危険場所のプラグおよびレセプタクル
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- 除染シャワー供給ホース
- マンホールハウジングリフター
- 送風機
- ブラシローラーとトレイ
- 機械液
- トランスフォーマー
- フライス工具
- JAMCO 換気された収納キャビネット、換気されたドア
- LUCKY LINE PRODUCTS スプリットリング
- SHIMPO コンプレッションプレートネジ
- DAYTON ネオプレンインペラ/スリーブアセンブリ
- PASS AND SEYMOUR 市販の不正開封防止レセプタクル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- HUMBOLDT デッドウェイトダイレクト残渣シャーマシン
- SMC VALVES Arx シリーズ レギュレータ
- WEG BMPシリーズ キャップ
- ENERPAC スナップで