入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.374 " |
縮小前のID | 0.807 " |
長さ | 6" |
材料 | ポリオレフィン |
最大電圧 | 600V |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 158度F |
温度。 範囲 | -55度から125度F |
収縮後の肉厚 | 0.027 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 2~250キロミル |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917320000 |
プロダクト | モデル | ワイヤー範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 最大電圧 | 温度。 範囲 | 収縮後の肉厚 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-330 | 2 / 0-500 MCM | 0.5 " | 1.043 " | 100ft。 | 600 | -67から257 F | 0.031 " | 1" | 1 | ¥111,443 | ||
46-327 | 2-250 MCM | 0.374 " | 0.807 " | 200ft。 | 600 | -67から257 F | 0.027 " | 3 / 4 " | 1 | ¥160,448 | ||
46-601 | 16 AWG | 0.031 " | 0.079 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.014 " | - | 5 | ¥25,000 | ||
46-602 | 14〜12 AWG | 0.047 " | 0.122 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.017 " | - | 5 | ¥28,135 | ||
46-603 | 24〜20 AWG | 0.063 " | 0.146 " | 6" | 600V | -55度から125度F | 0.017 " | - | 5 | ¥27,629 | ||
46-604 | 20〜14 AWG | 0.094 " | 0.205 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.02 " | - | 5 | ¥26,998 | ||
46-605 | 14〜8 AWG | 0.126 " | 0.268 " | 4ft。 | 600V | -55度から125度F | 0.022 " | - | 5 | ¥29,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。