FLEXTECH ヘビーデューティーラジエターホース
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C40-100×36 | 1" | 1-13 / 32」 | 75 PSI | ¥8,449 | |
A | C40-150×36 | 1-1 / 2」 | 1-29 / 32」 | 62 PSI | ¥10,565 | |
A | C40-125×36 | 1-1 / 4」 | 1-21 / 32」 | 69 PSI | ¥10,081 | |
A | C40-112×36 | 1-1 / 8」 | 1-33 / 64」 | 75 PSI | ¥9,456 | |
A | C40-175×36 | 1-3 / 4」 | 2-5 / 32」 | 56 PSI | ¥12,318 | |
A | C40-162×36 | 1-5 / 8」 | 2-1 / 64」 | 62 PSI | ¥11,151 | |
A | C40-187×36 | 1-7 / 8」 | 2-17 / 64」 | 50 PSI | ¥12,745 | |
A | C40-138×36 | 1-13 / 32」 | 1-25 / 32」 | 69 PSI | ¥9,979 | |
A | C40-200×36 | 2" | 2-13 / 32」 | 50 PSI | ¥13,719 | |
A | C40-250×36 | 2-1 / 2」 | 2-29 / 32」 | 44 PSI | ¥15,569 | |
A | C40-225×36 | 2-1 / 4」 | 2-41 / 64」 | 44 PSI | ¥14,343 | |
A | C40-212×36 | 2-1 / 8」 | 2-33 / 64」 | 50 PSI | ¥13,852 | |
A | C40-275×36 | 2-3 / 4」 | 3-5 / 32」 | 37 PSI | ¥17,552 | |
A | C40-262×36 | 2-5 / 8」 | 3-1 / 64」 | 37 PSI | ¥16,649 | |
A | C40-287×36 | 2-7 / 8」 | 3-17 / 64」 | 31 PSI | ¥17,546 | |
A | C40-238×36 | 2-13 / 32」 | 2-25 / 32」 | 44 PSI | ¥14,951 | |
A | C40-300×36 | 3" | 3-13 / 32」 | 21 PSI | ¥17,380 | |
A | C40-350×36 | 3-1 / 2」 | 3-29 / 32」 | 18 PSI | ¥20,128 | |
A | C40-075×36 | 3 / 4 " | 1-5 / 32」 | 81 PSI | ¥7,390 | |
A | C40-087×36 | 7 / 8 " | 1-17 / 64」 | 81 PSI | ¥7,862 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 噴水を洗う
- 精密ドライバーセット
- 出口デバイスアクセサリ
- ボールバルブ接続アダプター
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 電気ボックス
- プッシュボタン
- スターターとコンタクター
- フローリング
- オイルクーラー
- DYNALON ポリエチレンサンプル容器
- VIKAN パイプとチューブのブラシハンドル
- ALARM LOCK 出口ドア警報彫り込みシリンダー
- BURNDY インラインマルチタップコネクタ
- KINGSTON VALVES KNシリーズ、修理キット
- Cementex USA ダッフルバッグ
- MEMPHIS GLOVE レザーパームグローブ
- LINN GEAR タイプBスプロケット、50チェーン
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 23
- WEG ラグ端子