入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーラジエーターホース |
色 | 青 |
内部径 | 2-7 / 8」 |
長さ | 3ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 3-17 / 64」 |
温度。 範囲 | -65度から350度F |
タイプ | クラスBチューブ |
作動圧力 | 31 PSI |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | 内部径 | 外径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C40-075×36 | 3 / 4 " | 1-5 / 32」 | 81 PSI | ¥7,390 | |
C40-087×36 | 7 / 8 " | 1-17 / 64」 | 81 PSI | ¥7,862 | |
C40-100×36 | 1" | 1-13 / 32」 | 75 PSI | ¥8,449 | |
C40-112×36 | 1-1 / 8」 | 1-33 / 64」 | 75 PSI | ¥9,456 | |
C40-125×36 | 1-1 / 4」 | 1-21 / 32」 | 69 PSI | ¥10,081 | |
C40-138×36 | 1-13 / 32」 | 1-25 / 32」 | 69 PSI | ¥9,979 | |
C40-150×36 | 1-1 / 2」 | 1-29 / 32」 | 62 PSI | ¥10,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。