REELCRAFT プレミアムデューティホースリール、4000 シリーズ
形式 | モデル | 重量 | ホース | ホースID | ホースの長さ | 直径外のホース | インレット | マックス。 温度 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4600OLP | 17ポンド。 | いいえ | 3 / 8 " | 25ft。 | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | 210°F | 500 psi | ¥50,196 | |
B | 4400OLP | 17ポンド。 | いいえ | 1 / 4 " | 35ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 210°F | 500 psi | ¥54,307 | 見積依頼
|
C | 4420OLP | 18ポンド。 | 有り | 1 / 4 " | 20ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥55,172 | 見積依頼
|
C | 4425OLP | 18ポンド。 | 有り | 1 / 4 " | 25ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥58,634 | 見積依頼
|
C | 4617OLP | 19ポンド。 | 有り | 3 / 8 " | 17ft。 | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥45,220 | |
B | 4425 オルPSMR | 19ポンド。 | 有り | 1 / 4 " | 25ft。 | 0.475 " | 1/2 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥88,070 | 見積依頼
|
C | B4425OLP | 19ポンド。 | 有り | 1 / 4 " | 25ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥73,790 | 見積依頼
|
C | B4435OLP | 19ポンド。 | 有り | 1 / 4 " | 35ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥78,210 | 見積依頼
|
C | 4435OLP | 19ポンド。 | 有り | 1 / 4 " | 35ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥62,096 | 見積依頼
|
C | 4625OLP | 20ポンド。 | 有り | 3 / 8 " | 25ft。 | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥63,610 | |
C | B4625OLP | 20ポンド。 | 有り | 3 / 8 " | 25ft。 | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥80,930 | 見積依頼
|
B | 4625 オルPSMR | 22ポンド。 | 有り | 3 / 8 " | 25ft。 | 0.6 " | 1/2 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥101,673 | 見積依頼
|
プレミアムデューティホースリール、4000シリーズ
Reelcraft 4000 シリーズ ホース リールは、空気圧ツール、噴霧器、その他の空気圧または水圧システムに空気または水を供給するホースを保持するように設計されています。 これらのホース リールは、最大の強度と一貫性を実現するロボット溶接されたスチール ベースを備えています。 フルフローでストレスのないスイベル設計と最高級のシール設計を組み合わせて、最大限の耐用年数を保証します。 300 ~ 500 psi の範囲の圧力処理能力が用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントローラーフレーム
- LEDはレトロフィットキットを点灯できます
- DOTラベル
- エネルギー管理システム
- プロセスヒーターエレメントアクセサリー
- ホースリール
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- つや消し
- スプレー塗料とプライマー
- プールとスパポンプ
- TWECO 溶接接点のヒント
- TELEMECANIQUE SENSORS ソリッドステートリレーSPST光電センサー
- TENNSCO 収納キャビネット、クリアビュードア
- SPEEDAIRE ヘビーデューティープレフィルター
- MARATHON MOTORS キャリアモーター、三相、オープンエアオーバー
- JOBOX RSL シリーズ シングル リッド パドル ハンドル アルミニウム クロスオーバー
- MI-T-M ワッシャー
- ULTRA-DEX USA プルバッククランプボーリングバー
- RUBBERMAID 空気圧タイヤ
- WEG バスバーキット