REELCRAFT 4625 OLP ホースリール、内径 3/8 インチ、300 Psi、ホース長さ 25 フィート
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ホース | はい |
ホースエンド | 1/4 "NPT(M) |
ホースID | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
直径外のホース | 0.6 " |
インレット | 3/8 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 150°F |
アウトレット | 1/4 "NPT(F) |
圧力 | 300のプサイ |
重量 | 20ポンド。 |
船の重量(kg) | 9 |
プロダクト | モデル | 重量 | ホース | ホースID | ホースの長さ | 直径外のホース | インレット | マックス。 温度 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4435OLP | 19ポンド。 | はい | 1 / 4 " | 35ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥62,096 | 見積依頼
| |
4420OLP | 18ポンド。 | はい | 1 / 4 " | 20ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥55,172 | 見積依頼
| |
4617OLP | 19ポンド。 | はい | 3 / 8 " | 17ft。 | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥45,220 | ||
4600OLP | 17ポンド。 | いいえ | 3 / 8 " | 25ft。 | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | 210°F | 500 psi | ¥50,196 | ||
4425OLP | 18ポンド。 | はい | 1 / 4 " | 25ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥58,634 | 見積依頼
| |
4400OLP | 17ポンド。 | いいえ | 1 / 4 " | 35ft。 | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | 210°F | 500 psi | ¥54,307 | 見積依頼
| |
4425 オルPSMR | 19ポンド。 | はい | 1 / 4 " | 25ft。 | 0.475 " | 1/2 "NPT(F) | 150°F | 300のプサイ | ¥88,070 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。