MONARCH水力ユニット
形式 | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | RPM | 電圧 | マックス。 圧力 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M-3326-0218 | 5.437 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | - | ¥99,375 | |
B | M-3593-0164 | 6 7 / 32 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥278,606 | |
C | M-3313-0106 | 6 11 / 16 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥138,061 | |
D | M-3519-0420 | 7.5 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥129,406 | |
E | M-3519-0419 | 7.5 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥141,127 | |
F | M-3519-0421 | 7.5 " | - | - | - | - | 24 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥139,497 | |
G | M-3504-0239 | 7.125 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥110,568 | |
H | B-3530-0104 | 8 11 / 32 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥197,425 | |
I | M-3554-0157 | 8.125 " | - | - | - | - | 12 VDC | 3000のプサイ | 水平/垂直 | ¥159,453 | |
J | M-4504-0164 | 9 3 / 32 " | 4.0 / 2.0A | 1 | 3 | 1800 | 230 / 460 VAC | 750のプサイ | 水平な | ¥184,696 | |
J | M-4504-0166 | 9 3 / 32 " | 4.0 / 2.0A | 2 | 3 | 3600 | 230 / 460 VAC | 750のプサイ | 水平な | ¥195,191 | |
J | M-4504-0163 | 9 3 / 32 " | 4.0 / 2.0A | 1 | 3 | 1800 | 230 / 460 VAC | 1500のプサイ | 水平な | ¥184,169 | |
K | M-4504-0165 | 9 3 / 32 " | 4.0 / 2.0A | 2 | 3 | 3600 | 230 / 460 VAC | 1500のプサイ | 水平な | ¥190,997 | |
J | M-4504-0158 | 10 29 / 32 " | 10.0 / 4.2-5.0A | 0.5 | 1 | 1800 | 115 / 230 VAC | 1500のプサイ | 水平な | ¥181,551 | |
L | M-4504-0160 | 10 29 / 32 " | 13.2 / 6.8-6.6A | 1 | 1 | 1800 | 115 / 208-230 VAC | 1500のプサイ | 水平な | ¥197,816 | |
J | M-4504-0162 | 10 29 / 32 " | 13.2 / 6.8-6.6A | 1 | 1 | 1800 | 115 / 208-230 VAC | 750のプサイ | 水平な | ¥205,162 | |
J | M-4504-0161 | 10 29 / 32 " | 13.2 / 6.8-6.6A | 1 | 1 | 1800 | 115 / 208-230 VAC | 1000のプサイ | 水平な | ¥201,490 | |
M | M-4504-0159 | 10 29 / 32 " | 13.2 / 6.8-6.6A | 1 | 1 | 1800 | 115 / 208-230 VAC | 3000のプサイ | 水平な | ¥194,140 | |
N | M-4509-0217 | 10.156 " | 18.5A | 2.8 | 1 | 3600 | 208 / 230 VAC | 2400のプサイ | 垂直 | ¥230,870 | |
O | M-4505-0151 | 12.25 " | 19.0 / 9.5A | 2 | 1 | 1800 | 115 / 230 VAC | 2000のプサイ | 垂直 | ¥410,369 | |
P | M-4505-0149 | 12.25 " | 19.0 / 9.5A | 2 | 1 | 1800 | 115 / 230 VAC | 3000のプサイ | 垂直 | ¥403,125 | |
Q | M-4505-0152 | 12.25 " | 6.0 / 3.0A | 2 | 3 | 1800 | 230 / 460 VAC | 1500のプサイ | 垂直 | ¥362,854 | |
R | M-4505-0150 | 12.25 " | 13.6 / 6.8A | 1 | 1 | 1800 | 115 / 230 VAC | 1500のプサイ | 垂直 | ¥344,207 | |
S | T92C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2500のプサイ | 垂直 | ¥769,619 | |
T | T92C355C93F0-01 | 15 " | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1500のプサイ | 垂直 | ¥686,793 | |
U | T94C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2000のプサイ | 垂直 | ¥768,485 | |
V | T58C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2000のプサイ | 垂直 | ¥601,955 | |
W | T66C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 800のプサイ | 垂直 | ¥684,413 | |
X | T3VC405C02F1-01 | 17 " | 13.7 / 12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1600のプサイ | 垂直 | ¥908,450 | |
Y | T2VC405C02F1-01 | 17 " | 13.7 / 12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2500のプサイ | 垂直 | ¥913,373 | |
Z | T3VC355C02F1-01 | 17 " | 8.4 / 7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1000のプサイ | 垂直 | ¥882,323 | |
Z | T2VC355C02F1-01 | 17 " | 8.4 / 7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1500のプサイ | 垂直 | ¥835,747 | |
A1 | T1VA355C02F1-01 | 17 " | 8.4 / 7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2500のプサイ | 垂直 | ¥741,240 | |
B1 | T64C405C02F0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1400のプサイ | 垂直 | ¥626,518 | |
W | T65C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1000のプサイ | 垂直 | ¥670,671 | |
C1 | T07C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 650のプサイ | 垂直 | ¥698,158 | |
D1 | T56C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 3000のプサイ | 垂直 | ¥590,960 | |
E1 | T16C405C02F0-03 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1550のプサイ | 垂直 | ¥645,934 | |
W | T65C355A03B0-01 | 17 " | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 600のプサイ | 垂直 | ¥607,452 | |
F1 | ZTJ000646 | 18 " | 19.7 / 17.8 / 8.9A | 7.5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1500のプサイ | 水平な | ¥1,487,973 | |
G1 | ZTJ000647 | 18 " | 26.5 / 24 / 12A | 10 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2000のプサイ | 水平な | ¥1,574,123 | |
H1 | ZTJ000648 | 18 " | 26.5 / 24 / 12A | 10 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1500のプサイ | 水平な | ¥1,821,505 | |
I1 | ZTJ000649 | 18 " | 26.5 / 24 / 12A | 10 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1400のプサイ | 水平な | ¥1,595,056 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされていないフラップホイール
- 燃焼分析装置の付属品
- 電動ドライバー
- フードステーションアクセサリー
- 池の曝気管
- 延長コードとコンセントストリップ
- 林業
- 特殊安全ツール
- 水処理
- コーキングとシーラント
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズAMI
- TOWNSTEEL FCE-2000シリーズ、電子ロック
- HOFFMAN Q Line Iシリーズ スイングパネル
- THOMAS & BETTS フラグターミナル
- VERMONT GAGE クラス Zz Go/NoGo リバーシブル アセンブリ
- DESTACO 812シリーズ交換用クランプアセンブリ
- WRIGHT TOOL コンビネーションレンチ、黒工業仕上げ、12 ポイント
- STARRETT 溝内側マイクロメーター
- LABELMASTER 環境負荷物質ラベル
- VESTIL WSF シリーズ ワークステーション ファン