MONARCH M-4505-0149 電源ユニット 1 ステージ 115/230VAC 3000 psi
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
全負荷アンペア | 19.0 / 9.5A |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付け | 垂直 |
公称流量 | 1 gpm |
ステージ数 | 1 |
全体の高さ | 26 31 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
全幅 | 12.25 " |
相 | 1 |
圧力ポート | 9/16 "-18(SAE 6) |
貯水池容量 | 5ガロン。 |
戻りポート | 9/16 "-18(SAE 6) |
RPM | 1800 |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 39.46 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | RPM | 電圧 | マックス。 圧力 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2500のプサイ | 垂直 | ¥769,619 | ||
T56C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 3000のプサイ | 垂直 | ¥590,960 | ||
T58C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2000のプサイ | 垂直 | ¥601,955 | ||
T16C405C02F0-03 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1550のプサイ | 垂直 | ¥645,934 | ||
T64C405C02F0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1400のプサイ | 垂直 | ¥626,518 | ||
T65C355A03B0-01 | 17 " | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 600のプサイ | 垂直 | ¥607,452 | ||
T65C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1000のプサイ | 垂直 | ¥670,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。