MONARCH T65C355A03B0-01 電源ユニット 1 段 208-230/460VAC 600 psi
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
組み込み機能 | 調整可能なリリーフバルブ |
全負荷アンペア | 8.5-7.6 / 3.8A |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
取り付け | 垂直 |
公称流量 | 6.9 gpm |
ステージ数 | 1 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 17 " |
相 | 3 |
圧力ポート | 3/4 "-16(SAE 8) |
貯水池容量 | 15ガロン。 |
戻りポート | 7/8 "-14(SAE 10) |
RPM | 1800 |
電圧 | 208-230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 73.48 |
船高(cm) | 108.71 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 80.01 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | RPM | 電圧 | マックス。 圧力 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2500のプサイ | 垂直 | ¥769,619 | ||
T56C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 3000のプサイ | 垂直 | ¥590,960 | ||
T58C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 2000のプサイ | 垂直 | ¥601,955 | ||
T16C405C02F0-03 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1550のプサイ | 垂直 | ¥645,934 | ||
T64C405C02F0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1400のプサイ | 垂直 | ¥626,518 | ||
T65C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 1000のプサイ | 垂直 | ¥670,671 | ||
T66C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230 / 460 VAC | 800のプサイ | 垂直 | ¥684,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。