AKRO-MILS 30130 シェルフビン
30130 シリーズ Akro-Mils シェルフビンは、オフィス、倉庫、商業スペースでの在庫の保管と整理に使用されます。 工具、食品庫のアイテム、キッチン用品や部品に最適です。 これらのビンは、深さ 12、18、24 インチのピック ラック/棚/垂直保管および取り出しユニットで使用できます。...その。続きを见る
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 30130BLUE | 青 | ¥1,281 | |
B | 30130スクラ | クリア | ¥1,313 | |
C | 30130GREEN | グリーン | ¥1,281 | |
D | 30130RED | レッド | ¥1,281 | |
E | 30130イエロー | イエロー | ¥1,281 |
30130 シェルフビン
Akro-Mils 30130 シリーズ、高さ 4 インチのシェルフ ビンは、オフィスや商業スペースで在庫アイテムを保管および整理するために使用されます。 耐食性、耐久性を備え、華氏マイナス 20 度までの温度でも動作する工業グレードのポリマー構造を採用しています。これらの高さ 4 インチの棚用ビンは、空の場合は一緒に入れ子になり、中身が入っている場合はスチールとワイヤーの棚ユニット上に安定した保管ユニットを形成します。 在庫を個別の取り外し可能な保管コンパートメントに分離するための複数の仕切りスロットとビン カップ (別売り) が特徴です。 これらのビンには、アイテムに簡単にアクセスできる広い前面開口部と、保管されているアイテムを簡単に識別できるラベル領域があります。 11-5/8 x 6-5/8 インチ (外側の長さ x 外側の幅) のシェルフ ビンから青、緑、白、黄色、透明、赤の幅広い色からお選びいただけます。
特徴
- 30130シリーズAkroシェルフビンには、簡単にアクセスできる広いホッパー前面開口部と、保管されているアイテムを簡単に識別できる成形ラベル領域が付属しています。
- それらは、華氏-20度までの温度で生き残るための工業グレードのポリマー構造を特徴としています。
- これらの高さ4インチの棚ビンは、空のときに一緒に入れ子になるか、いっぱいになるとスチールとワイヤーの棚に安定した収納ユニットを形成します。
- それらは、通常の負荷条件下での破損または亀裂に対して耐性があります。
- ワンピース構造は防水性があり、オイルやグリースの影響を受けません。
- 後部吊り下げロックが組み込まれているため、ビンを傾けて完全にアクセスできます。
- これらのモデルは、青、緑、白、黄色、透明、赤の色でご利用いただけます。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 30102ラージビンカップ & 30101スモールビンカップ:部品回収のために簡単に持ち上げることができます。
- アクロミルズ 幅の仕切り:これらのユニットは、コンテンツを整理するために複数のアイテムを分離するために使用されます。 それらは耐久性のために頑丈な工業用ポリマーを特徴としています。
- アクロミルズ カードストックホルダー: 商品を識別および整理するために、名前、品目番号、バーコードを含めることにより、棚の棚にラベルを付けるオプションを提供します。
- アクロミルズ 拡張ラベルホルダー:これらのホルダーは、最大2x4インチの粘着ラベルを収容できる大きなラベル面領域を提供します。 高/低棚ビンにそれぞれ上向き/下向きに設置できるため、読みやすくなっています。
規格と承認
- ISO 9001
よくある質問
Akro-Mils 棚ビンの色分けは何ですか?
- 青-配管/個人/医療
- 赤-電気
- 黄色-溶接
- 緑-安全性/創傷ケア
- 黒-ファスナー/クリーニングと保護
- 石-HVAC/フロア固有
- ライトブルー-呼吸器
- 紫-胃腸
Akro-Mils の棚箱はなぜ色分けされているのですか?
これらの棚箱は、簡単に識別できるように複数の色で利用できるため、特定のアイテムが保管される可能性のある場所を即座に視覚的に確認できます。 また、食品加工施設での相互汚染を防ぎ、メンテナンス施設での配管と電気供給を区別するのに役立ちます。
アクロミルズの棚箱は環境に優しいですか?
Akro-Mils の棚箱は 100% 再生プラスチック (耐衝撃性ポリプロピレン) でできており、段ボール箱よりも長持ちするため、交換コストを削減できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 組積造のこぎりアクセサリー
- 構造フレーミングシステムAcc。
- 組積造のこぎり
- スクロールソーブレード
- ソイルオーガーキット
- 仕上げツール
- ベンダー
- ターミナルブロック
- 砥石研ぎ石
- ゴミ袋とライナー
- MAKITA ストリングトリマーヘッド
- WAGNER ハンドヘルドペイントスプレー
- LIFT-ALL レバーロードバインダー固定
- APPLETON ELECTRIC ねじりばね
- WOODHEAD 130226シリーズグロメット
- THOMAS & BETTS LT6GES05Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- GUARDIAN EQUIPMENT バリアフリー緊急シャワー
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックス
- HUMBOLDT 密度ドライブサンプラー
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機