入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.38 " |
ベースの長さ | 2" |
ベース幅 | 0.56 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 12.4 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | ナローフランジ |
全体の高さ | 1.83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.820 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 053517535176 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ作業、成形作業、および組み立て作業で治具を繰り返し開閉する場合に最適です。 これらには、ワークピースに取り付けられた反対側のラッチの周りにクランププルバーまたはフックを配置するハンドルが装備されています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フック スタイルで提供されます。 Destaco 351 シリーズ クランプ クランプベースと平行に置かれたワークを引っ張るのに使用します。 Destaco 351-BSS クランプには、クランプの取り付けと操作に必要なスペースを最小限に抑えるための狭いフランジ付きベースが付いています。 この J フック スタイルのラッチ クランプはステンレス鋼製で、研磨環境での耐腐食性を備えています。 片手で操作できる親指コントロールレバーを備えた人間工学に基づいたハンドルが特徴です。 Raptor Supplies また、強度のために鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 設置と運用スペースが問題にならない場合の運用コストを削減するための通常のフランジ付きベース。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
Destaco 351-BSS ラッチ クランプは、消費財、食品および包装、航空宇宙および自動車産業での金型、チャンバー ドア、蓋、アクセス カバーの保持と閉鎖に最適です。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションを提供できます 351-B 構造剛性のための鋼構造のラッチクランプと 351-SS 通常のフランジベース取り付けスタイルを特徴とするラッチクランプ。
A. Destaco は、標準の長さより 25 mm 長い (351-BSS-M-25)、標準の長さより 50 mm 長い (351-BSS-M-50)、および標準のフックの長さより 100 mm 長い、異なるフック長を持つ同様のラッチ クランプを供給しています。 (351-BSS-M-100)。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースを備えています。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies デスタコを提供します 351-R &351-トグルロックプラス機能と通常のフランジベース取り付けスタイルを備えたRSSラッチクランプ。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-BM-50 | 0.87 " | 50 mm | 鋼 | 1.94 " | 10.7874 " | ¥13,049 | |
351-BM-100 | 0.87 " | 100 mm | 鋼 | 1.94 " | 12.7559 " | ¥13,049 | |
351-BM-25 | 0.87 " | 25 mm | 鋼 | 1.94 " | 9.8031 " | ¥13,049 | |
351-B | 0.56 " | 12.4 mm | 鋼 | 1.83 " | 8.820 " | ¥7,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。