入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.38 " |
ベースの長さ | 1.5 " |
ベース幅 | 1.93 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 12.4 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.85 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.45 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプには、クランププルバーまたはフックをワークピースの周りに配置および押し下げるためのハンドルが装備されています。 この動作により、ラッチ、成形、および組み立て作業中にドアと蓋を繰り返し開閉する強力な閉鎖力が提供されます。 これらのクランプは、通常、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックスタイルで利用できます。 Destaco 351 シリーズ クランプ ワークと平行に取り付けられているので、簡単に引っ張ったり閉めたりできます。 これらのクランプには親指制御レバーが付いており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 351-R クランプは、二次ロック機構として機能する Toogle Lock Plus 機構を備えています。 この J フック スタイルのラッチ クランプはスチール構造で強度が高く、乱暴な使用による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 フランジベースを備えており、水平面やワークに簡単に設置できます。 Raptor Supplies このクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 運用コストを削減するためのToggleLockPlusメカニズムなし。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ 324-R 同様の仕様と垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、500ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 351-R ラッチ クランプは、組立ライン、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の成形品、チャンバー ドア、蓋、アクセス カバー、ドラムおよび容器の保持と閉鎖に適しています。
A. Destaco は、Destaco Toggle Lock Plus 機構のない同様のラッチ クランプを提供しています (デスタコ 351)クランプが誤って開く可能性が少ない場合の運用コストを削減します。 Raptor Supplies 摩耗環境での耐食性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 351-RSS クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さより 25 mm 長いなど、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (351-RM-25)、標準の長さより50 mm長い(351-RM-50)および標準フック長より100 mm長い(351-RM-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアームがあります。 クランプを表面に取り付けるためのベース。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-50 | 50 mm | 11.4173 " | ¥23,329 | |
351-RM-100 | 100 mm | 13.3858 " | ¥18,703 | |
351-RM-25 | 25 mm | 10.4331 " | ¥23,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。