入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1.5 " |
ベース幅 | 1.93 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.85 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.3858 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
Destaco 351-RM-100 プルアクション ラッチ クランプは、蓋やアクセス カバーをドラム / コンテナ / 容器に素早くクランプまたはラッチします。 クランプは直接直線方向に力を加え、ユニットを前方位置と後方位置に切り替えることができます。 これは、オペレータが時折クランプを必要とする状況で特に役立ちます。 Destaco 351-RM-100 プルアクション ラッチ クランプには、簡単かつ確実に取り付けるためのネジ穴のあるフランジ付きベースが装備されています。 最大荷重 375 ポンドに耐えることができます。この 351-RM-100 フック クローズ クランプには、便利で柔軟な片手操作のためのラッチ プレートと親指コントロール レバーも付属しています。 この Destaco クランプは、標準の長さより 100 mm 長いフックを備えており、構造剛性と耐久性を高めるスチール構造を特徴としています。 ハンドルが対向するラッチと適切に位置合わせされるように構成されているため、ハンドルをロック位置まで引き戻すことができ、ラッチ式ドアやモールディングクロージャなどの物体を閉じるのに適しています。 Destaco 351-RM-100 クランプには、二次ロック システムとして機能し、振動に対してクランプが意図せず開くのを防ぐ Toggle Lock Plus 安全機構が備わっています。
この Destaco 351-RM-100 プル アクション ラッチ クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるクロージャーとアクセス ドアの固定と成形、チャンバー ドアのシールなどの用途に適応できます。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A. Destaco クランプには、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス機構が備わっています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーを提供しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。