入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1.5 " |
ベース幅 | 1.93 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.85 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.4331 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
Destaco 351-RM-25 プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付けてワークピースを保持します。 材料を作業面に固定する場合、このプルアクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 このプルアクション ラッチ クランプは、作業面に対してゴム製ストッパーを所定の位置に即座にロックするレバーを備えており、穴あけ、溶接、フライス加工、または木工用途で対象物をしっかりと固定します。 ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、軸を中心としたクランプの回転を可能にしながら、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を提供します。 Destaco 351-RM-25 プル アクション ラッチ クランプは、クランプが係合され、ロック位置に達するまで押し下げられると、レバー ハンドルを直立位置に押してワークピースを所定の位置に保持します。 このプル アクション ラッチ クランプには、クランプ時に最適な精度を実現する独自のピボット & レバー システムが装備されており、最大 375 ポンドの荷重を保持できます。この閉鎖クランプには、簡単に調整できるようにネジ付きの水平 J フックが付属しています。 この Destaco プル アクション ラッチ クランプには、安全な取り付けを可能にするネジ穴を備えたフランジ付きベースが付属しており、オペレータの疲労を最小限に抑え、迅速なクランプ操作を保証する人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 このクランプは鋼構造を採用しており、構造剛性と耐食性を確保しており、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを保持したり閉めたりするのに適しています。 Destaco 351-RM-25 プル アクション ラッチ クランプには、Destaco Toggle Lock Plus 機能が組み込まれており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。
この Destaco 351-RM-25 プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界におけるドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャーなどの一般的な用途向けに設計されています。
A. はい、Destaco では、25、50、または 100 mm の長いフック (-M-25、-M-50、または -M-100 で終わるモデル) が付いたクランプを提供しています (Destaco 351-m-100 プルアクション ラッチ クランプ)標準の長さより長い。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. いいえ、Destaco クランプ ハンドルの色には実際的な意味はありません。 これらは、オペレータがワークをクランプする際に、操作ハンドルがどこにあるか、いつ、どこを掴むべきかを認識するのに役立ちます。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-50 | 50 mm | 11.4173 " | ¥23,329 | |
351-RM-100 | 100 mm | 13.3858 " | ¥18,703 | |
351-R | 12.4 mm | 9.45 " | ¥12,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。