入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1.5 " |
ベース幅 | 1.93 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.85 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.4173 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
Destaco 351-RM-50 プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付け、レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 クランプが係合購入に進む直立位置まで押し込まれ、押し下げてロック位置に達します。 このラッチ クランプは、確実な保持力、強力な閉鎖力、および最大 375 ポンドの耐荷重を提供します。航空宇宙、自動車、食品および包装業界の成形、ラッチおよびアセンブリの用途に最適です。 このラッチ クランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプ アーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースという 3 つの基本的なコンポーネントで構成されています。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引っ張られ、ベースに平行な力が発生し、アイテムを握ります。 Destaco 351-RM-50 プル アクション ラッチ クランプには、二次ロック システムとして機能する Destaco Toggle Lock Plus 安全機構が装備されており、オーバー センター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 親指コントロールレバーが付属しており、柔軟な片手操作が可能です。 Destaco 351-RM-50 プル アクション ラッチ クランプには、簡単に調整できるようにネジ付き J フックを備えた J フック スタイル ラッチが付属しています。 フランジ付きベースにはネジ穴があり、確実な表面取り付けが可能です。 このラッチ クランプには、手の疲労を最小限に抑える人間工学に基づいたハンドルが付いています。
Destaco 351-RM-50 プル アクション ラッチ クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるクロージャの固定および成形、チャンバー ドアのシールなどの用途に適応できます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
A.プルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、作業項目とクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンターの位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを保持します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-100 | 100 mm | 13.3858 " | ¥18,703 | |
351-RM-25 | 25 mm | 10.4331 " | ¥23,329 | |
351-R | 12.4 mm | 9.45 " | ¥12,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。