入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Jフック |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.37インチ |
直径 | 0.220 " |
保持力 | 450ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 12.4 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.830 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.820 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 697437535191 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TH |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するのに適した水平または垂直の保持装置です。 これらのラッチ クランプのハンドルは、ワークに取り付けられた反対側のラッチの周りにクランプ プル バーまたはフックを配置するために使用されます。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック タイプ (水平および垂直)、および J フック スタイルで利用できます。 Destaco 351 シリーズ クランプ ワークをベースと平行に引っ張るのに使用します。 Destaco 351-SS クランプは、耐食性と摩耗環境による磨耗に耐えるステンレス鋼構造を採用しています。 この J フック スタイルのラッチ クランプは、平らな水平面に素早く簡単に取り付けるためのフランジ付きベースを備えています。 人間工学に基づいたハンドルと親指コントロールレバーを備えており、片手で簡単に操作できます。 Raptor Supplies は、コンパクトなスペースに設置できる狭いフランジベース、構造的剛性を高めるスチール構造、およびクランプが誤って開くことを防ぐトグルロックプラス機構を備えたこのクランプのバリエーションも提供しています。 モデル番号の末尾に -M-25、-M-50、または -M-100 を追加するだけで、長いフック (25、50、および 100 mm) を備えたこれらのラッチ クランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ331シリーズ ワークピースを保持するための水平Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、700ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 351-SS ラッチ クランプは、航空宇宙、輸送、食品および包装業界のチャンバー ドア、蓋、カバー、アクセス ドアなどのさまざまな備品を保持したり閉めたりするために使用できます。
A. Raptor Supplies デスタコを届けることができる 351-BSS 狭いスペースや Destaco に設置するための狭いフランジ ベース取り付けを備えたラッチ クランプ 351 ヘビーデューティーな作業でも強度を発揮するスチール構造のラッチクランプ。 Destaco は、クランプの偶発的な取り外しを防止するトグル ロック プラス メカニズムを備えた 351-RSS ラッチ クランプも提供しています。
A. Destaco は、標準の長さより 25 mm 長い (351-SS-M-25)、標準の長さより 50 mm 長い (351-SS-M-50)、および標準のフックより 100 mm 長い、異なるフック長を持つ同様のラッチ クランプを提供しています。長さ(351-SS-M-100)。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 保持力 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 375ポンド。 | 鋼 | 水平な | ¥7,106 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。