COXREELS XTM シリーズ スプリング駆動ホースリール
Coxreels XTM シリーズ スプリング駆動ホース リールは、製造工場、鉱山、建設、鉄道事業における燃料供給や化学流体の移送に適しています。
形式 | モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XTM-LP-375 | 10×15インチ | 75のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 5 / 8 " | 10.13 " | ¥228,263 | |
A | XTM-MP-575 | 10×15インチ | 75のフィート | 3 / 4 " | 1500のプサイ | 8.91×10インチ | 1 1 / 16 " | 10.13 " | ¥369,116 | |
A | XTM-MPL-550 | 10×15インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 1500のプサイ | 8.91×10インチ | 1 1 / 16 " | 10.13 " | ¥209,872 | |
A | XTM-MP-4100 | 10×15インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 8.91×10インチ | 13 / 16 " | 10.13 " | ¥303,341 | |
A | XTM-MP-375 | 10×15インチ | 75のフィート | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 8.91×10インチ | 11 / 16 " | 10.13 " | ¥259,420 | |
A | XTM-HP-375 | 10×15インチ | 75のフィート | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 8.91×10インチ | 11 / 16 " | 10.13 " | ¥284,085 | |
A | XTM-MPL-575 | 10×15インチ | 75のフィート | 3 / 4 " | 1500のプサイ | 8.91×10インチ | 1 1 / 16 " | 10.13 " | ¥236,918 | |
A | XTM-MPL-4100 | 10×15インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 8.91×10インチ | 13 / 16 " | 10.13 " | ¥215,281 | |
A | XTM-MPL-3100 | 10×15インチ | 100のフィート | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 8.91×10インチ | 11 / 16 " | 10.13 " | ¥219,825 | |
A | XTM-LP-4100 | 10×15インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 3 / 4 " | 10.13 " | ¥240,163 | |
A | XTM-HP-350 | 10×15インチ | 50のフィート | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 8.91×10インチ | 11 / 16 " | 10.13 " | ¥250,981 | |
A | XTM-LP-550 | 10×15インチ | 35のフィート | 3 / 4 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 1-1 / 6」 | 10.13 " | ¥218,310 | |
A | XTM-LP-475 | 10×15インチ | 75のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 3 / 4 " | 10.13 " | ¥226,532 | |
A | XTM-LP-3100 | 10×15インチ | 100のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 5 / 8 " | 10.13 " | ¥242,760 | |
A | XTM-MP-550 | 10×15インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 1500のプサイ | 8.91×10インチ | 1 1 / 16 " | 10.13 " | ¥279,109 | |
A | XTM-HPL-375 | 10×15インチ | 75のフィート | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 8.91×10インチ | 11 / 16 " | 10.13 " | ¥225,234 | |
A | XTM-MP-475 | 10×15インチ | 75のフィート | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 8.91×10インチ | 13 / 16 " | 10.13 " | ¥270,454 | |
A | XTM-MP-350 | 10×15インチ | 50のフィート | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 8.91×10インチ | 11 / 16 " | 10.13 " | ¥243,409 | |
A | XTM-MP-3100 | 10×15インチ | 100のフィート | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 8.91×10インチ | 11 / 16 " | 10.13 " | ¥281,272 | |
A | XTM-MP-450 | 10×15インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 8.91×10インチ | 13 / 16 " | 10.13 " | ¥250,981 | |
A | XTM-LP-575 | 12.75×15インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 1-1 / 6」 | 12.75 " | ¥270,887 | |
A | XTM-LP-650 | 12.75×15インチ | 50のフィート | 1" | 300のプサイ | 11.69×10インチ | 1 1 / 2 " | 12.75 " | ¥303,990 | |
A | XTM-MP-650 | 12.75×15インチ | 50のフィート | 1" | 1250 PSI | 11.69×10インチ | 1-3 / 8」 | 12.75 " | ¥356,134 | |
A | XTM-MPL-650 | 12.75×15インチ | 50のフィート | 1" | 1250 PSI | 11.69×10インチ | 1-3 / 8」 | 12.75 " | ¥218,310 |
特徴
- これらのホース リールは、ニッケルメッキ鋼構造で、90 度のフルフロー NPT スイベルを備え、それぞれ耐食性、シールのメンテナンス、および迅速なホースの取り付けを実現します。
- ホースを希望の長さに固定するために複数の位置に配置できるロックラチェット機構を備えています。
- これらのスプリング駆動ホース リールは、完全に溶接されたボックス フレーム ボディを備えており、安全性を提供します。
- ステンレス製のローラーと一体化されており、スムーズな操作性と耐食性を実現しています。
- これらのホースリールにはリブ付きディスクとロールエッジが付いており、安全性と強度を提供します。
- 1 インチのソリッドスチール製アクスルとデュアル潤滑精密ベアリングを備えており、安定したスムーズな回転を実現します。
よくある質問
これらのホースリールの最高温度定格はどれくらいですか?
Coxreels XTM シリーズ スプリング駆動ホース リールの最大温度定格は 250 °F です。
これらの XTM シリーズ ホース リールが処理できる最大圧力はどれくらいですか?
これらのホース リールは、最大 4000 psi の圧力に対応できます。
スプリング駆動のホースリールにはロック機構が付いていますか?
これらのホース リールには、ホースを必要な長さに伸ばした後、ホースを所定の位置に固定するロック ラチェット & 爪機構が付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子南京錠セキュリティシステムアクセサリ
- ハンマードリルビット
- ファンコイルサーモスタット
- ガス赤外線チューブヒーターアクセサリー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- コンピュータ用品とメディア
- 安全保管
- バルブ
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- PARKER ストリートティー、ステンレス鋼
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS シリンダーバレル
- WOODHEAD 130226シリーズスリップリング
- COOPER B-LINE タイプ4Xシングルドア壁掛けパネルエンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-18 Unef
- EATON ストレートバルクヘッド油圧ホースアダプター
- MCDONNELL & MILLER アセンブリ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BL スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機