COXREELS XTM-LP-650 スプリング駆動ホースリール、低圧、内径 1 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 12.75×15インチ |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 11.69×10インチ |
外径 | 1 1 / 2 " |
全体の高さ | 26.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.06 " |
全幅 | 12.75 " |
UPC | 0674255751484 |
船の重量(kg) | 51.3 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTM-LP-3100 | 10×15インチ | 100のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 5 / 8 " | 10.13 " | ¥242,760 | |
XTM-LP-375 | 10×15インチ | 75のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 5 / 8 " | 10.13 " | ¥228,263 | |
XTM-LP-4100 | 10×15インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 3 / 4 " | 10.13 " | ¥240,163 | |
XTM-LP-475 | 10×15インチ | 75のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 3 / 4 " | 10.13 " | ¥226,532 | |
XTM-LP-550 | 10×15インチ | 35のフィート | 3 / 4 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 1-1 / 6」 | 10.13 " | ¥218,310 | |
XTM-LP-575 | 12.75×15インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 300のプサイ | 8.91×10インチ | 1-1 / 6」 | 12.75 " | ¥270,887 | |
XTM-MP-450 | 10×15インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 8.91×10インチ | 13 / 16 " | 10.13 " | ¥250,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。