EATON ストレートバルクヘッド油圧ホースアダプター
形式 | モデル | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2240-4-4s | 2.03 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥5,418 | |
A | 2240-4-6s | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥5,074 | |
A | 2240-6-8s | 2.36 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥6,160 | |
A | 2240-8-10s | 2.71 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,721 | |
B | FF11994T1212S | 2.72 " | - | 6000 PSI | 男性ORS | ¥6,844 | |
A | 2240-12-12s | 2.92 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥16,126 | |
A | 2240-16-16s | 3.11 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥13,517 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁工具セット
- 試薬とリフィル
- グリルとシャッターの付属品
- 溶接ポジショナー
- アイドラーシーブ
- ロックシステム
- 書籍および書籍用品
- ワイヤーとケーブル
- 接着剤とセメント
- 車体工具
- SELLSTROM ファイヤーブランケットとポーチ
- RULAND MANUFACTURING MOSTシリーズカップリングハブ
- BANJO FITTINGS ドライメイトダストプラグ
- DIXON エアブレーキチューブ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVCティー ソケット×ソケット×ソケット
- KERN AND SOHN CXB-Nシリーズ カウンティングスケール
- WEG スイッチアクセサリ
- SMC VALVES ガイド付コンパクトシリーズシリンダ
- VESTIL 標準デューティカンチレバーブレースセット
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ非金属平歯車