入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1-11-1 / 2 |
アダプターの種類 | ストレートバルクヘッド |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 3.11 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 1-5/16-12 |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
ねじの種類 | 男性NPTから男性JICへ |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2240-4-4s | 2.03 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥5,418 | |
2240-4-6s | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥5,074 | |
2240-6-8s | 2.36 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥6,160 | |
2240-8-10s | 2.71 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,721 | |
2240-12-12s | 2.92 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥16,126 | |
FF11994T1212S | 2.72 " | - | 6000 PSI | 男性ORS | ¥6,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。