パンドウイットビニールバットスプライスコネクタ
形式 | モデル | バレル内側径 | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS18-C | 0.076 " | 裸 | 302度F | 2000V | 0.62 " | ろう付け | 22〜18 AWG | 100 | ¥14,796 | |
B | BSN18-C | 0.13 " | ナイロン | 221度F | 600V | 1.15 " | ろう付け | 22〜18 AWG | 100 | ¥29,276 | |
B | BSN18-M | 0.13 " | ナイロン | 221度F | 600V | 1.15 " | ろう付け | 22〜18 AWG | 1000 | ¥108,496 | |
A | BS10-L | 0.14 " | 裸 | 302度F | 2000V | 0.63 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 50 | ¥9,719 | |
A | BS10-D | 0.14 " | 裸 | 302度F | 2000V | 0.63 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 500 | ¥46,771 | |
C | BSH18-Q | 0.17 " | 熱収縮 | 230度F | 600V | 1.45 " | シームレス | 22〜18 AWG | 25 | ¥16,096 | |
D | BSN10-D | 0.21 " | ナイロン | 221度F | 600V | 1.14 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 500 | ¥79,730 | |
D | BSN10-L | 0.21 " | ナイロン | 221度F | 600V | 1.14 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 50 | ¥20,006 | |
E | BSH10-E | 0.24 " | 熱収縮 | 230度F | 600V | 1.64 " | シームレス | 12〜10 AWG | 20 | ¥14,326 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トーチとトーチキット
- 通信ケーブル
- クリーンルーム製品
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- アルミホイルロール
- チューブ継手
- 噴霧器とスプレッダー
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 天井タイルと断熱材
- 車体工具
- NASHUA 印刷されたホイルテープ
- DORIAN ボーリングバーAs-20s
- MARCOM 産業火災防止DVD
- VULCAN HART ターミナルブロック
- COOPER B-LINE B477シリーズXNUMXベアリング軽量トロリーアセンブリ
- APOLLO VALVES クラス2000アクチュエータ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80クロス、ソケット×ソケット×ソケット×ソケット
- ZURN ファンネル変換アセンブリ
- BROWNING 減速機シャフト
- CAMPBELL ダブルループインコチェーン