KERN AND SOHN CXB-N シリーズ カウンティング スケール
形式 | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 校正値 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 最小重量 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CXB3K1NM | 1g | 1g | 295 X 330 X 110ミリメートル | 110 mm | 330 mm | +/- 2g | 20g | 100mg | ¥73,996 | |
B | CXB30K10NM | 10g | 10g | 295 X 325 X 113ミリメートル | 113 mm | 325 mm | +/- 20g | 200g | 1g | ¥73,996 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボアポリッシャー
- 深さマイクロメータ
- 窓拭き用品アクセサリー
- トルクレンチアクセサリー
- 電気ストライクアクセサリー
- 照明制御および制御システム
- はかりとはかり付属品
- フライス工具
- 潤滑剤
- 溶接洗浄
- ZING プラスチックで覆われたアルミ製ロックアウト南京錠、異なるキー付き
- AMPCO METAL 圧着ワイヤーカップブラシ0.014インチ
- REVCOR プロペラ、16インチ
- MILLER - WELDCRAFT エンジン駆動溶接機、Bobcat225シリーズ
- HOFFMAN Cabletekシリーズ垂直ケーブルマネージャー
- WRIGHT TOOL フルポリッシュ コンビネーション オープン エンド フレア ナット レンチ、6 ポイント
- EATON クラシックなモールドケースサーキットブレーカー
- EATON S811+/S801+ シリーズ 電柱アセンブリ
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ツーピース・スプリット・ヘビー・デューティー・リジッド・シャフト・カップリング
- WEG HMI ケーブル キット