RULAND MANUFACTURINGMOSTシリーズカップリングハブ
形式 | モデル | サイズ | ボア径 | クリアランス径 | ハブ径 | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOST19-7-A | ほとんど19 | 7 mm | 19.1 mm | 19.1 mm | 9.7 mm | 19.1 mm | 7.6 mm | M3×1.00mm | ¥4,634 | |
A | MOST25-9-A | ほとんど25 | 9 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 9.9 mm | M4mm | ¥5,380 | |
A | MOST25-7-A | ほとんど25 | 7 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 9.9 mm | M4mm | ¥5,380 | |
A | MOST25-11-A | ほとんど25 | 11 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 9.9 mm | M4mm | ¥5,380 | |
A | MOST33-10-A | ほとんど33 | 10 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST33-8-A | ほとんど33 | 8 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST33-15-A | ほとんど33 | 15 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST33-9-A | ほとんど33 | 9 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST33-16-A | ほとんど33 | 16 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST33-12-A | ほとんど33 | 12 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST33-11-A | ほとんど33 | 11 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST33-14-A | ほとんど33 | 14 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M4mm | ¥8,060 | |
A | MOST41-17-A | ほとんど41 | 17 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,834 | |
A | MOST41-14-A | ほとんど41 | 14 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,749 | |
A | MOST41-12-A | ほとんど41 | 12 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,749 | |
A | MOST41-16-A | ほとんど41 | 16 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,749 | |
A | MOST41-10-A | ほとんど41 | 10 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,749 | |
A | MOST41-19-A | ほとんど41 | 19 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,834 | |
A | MOST41-15-A | ほとんど41 | 15 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,749 | |
A | MOST41-11-A | ほとんど41 | 11 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,749 | |
A | MOST41-20-A | ほとんど41 | 20 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M5mm | ¥9,749 |
MOSTシリーズカップリングハブ
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、トルク伝達用途の接続シャフトに最適です。 これらは、2つのSSハブとセンターディスクで構成される7ピース設計のコンポーネントの20つです。 これらのカップリングは低いベアリング負荷で動作するため、敏感なシステムコンポーネントを保護し、大きな平行度のずれにも対応できます。 軽量のアルミニウム構造と黒色酸化仕上げが施されており、研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぎます。 これらのカップリング ハブは、内径 XNUMX ~ XNUMX mm の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 騒音制御アクセサリー
- 閉所ヒーター
- ケーブルタイキット
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- スロープ
- 表面保護と防塵バリア
- コードレスツール
- エアレーション
- 保管および輸送カート
- ギアリング
- SHARKBITE カップリングの削減
- LIFT-ALL カーゴストラップ
- STANLEY ドアクローザー1インチの長さ
- BUSSMANN FWP-14Fシリーズ 半導体ヒューズ
- EDWARDS SIGNALING 信号システム
- WATTS AMES Maxim シリーズ M300 ダブルチェック検出器アセンブリ
- MI-T-M 燃料フィルター
- BACHARACH 修理キット
- STEARNS BRAKES 81 シリーズ ブレーキ
- BALDOR / DODGE SXV、XNUMX ボルト フランジ軽負荷、ボール ベアリング