定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGMOST33-8-カップリングハブオールダム止めネジ8mm | AF9WTG 30VH65

RULAND MANUFACTURING MOST33-8-A カップリングハブ オルダム止めねじ 8mm

在庫あり
アイテム:AF9WTG モデル:MOST33-8-A相互参照:30VH65

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,060 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリングハブ
ボア径8 mm
クリアランス径33.3 mm
終了黒アルマイト
ハブ径33.3 mm
ボアを通る長さ15 mm
材料アルミニウム
マックス。 RPM4500
最大温度範囲(F)アセタールディスク150度F、ナイロンディスク130度F
外径33.3 mm
全体の長さ(Overall Length)15 mm
スクリューサイズM4mm
ねじタイプ止めねじ
止めネジの位置2(90度)
サイズほとんど33
形式オールダム止めねじ

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズボア径クリアランス径ハブ径ボアを通る長さ外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGMOST19-7-カップリングハブオールダム止めネジ7mm | AF9WRW 30VH55 MOST19-7-Aほとんど197 mm19.1 mm19.1 mm9.7 mm19.1 mm7.6 mmM3×1.00mm¥4,634
RULAND MANUFACTURINGMOST25-11-カップリングハブオールダム止めネジ11mm | AF9WRX 30VH56 MOST25-11-Aほとんど2511 mm25.4 mm25.4 mm11.9 mm25.4 mm9.9 mmM4mm¥5,380
RULAND MANUFACTURINGMOST25-7-カップリングハブオールダム止めネジ7mm | AF9WRY 30VH57 MOST25-7-Aほとんど257 mm25.4 mm25.4 mm11.9 mm25.4 mm9.9 mmM4mm¥5,380
RULAND MANUFACTURINGMOST25-9-カップリングハブオールダム止めネジ9mm | AF9WRZ 30VH58 MOST25-9-Aほとんど259 mm25.4 mm25.4 mm11.9 mm25.4 mm9.9 mmM4mm¥5,380
RULAND MANUFACTURINGMOST33-10-カップリングハブオールダム止めネジ10mm | AF9WTA 30VH59 MOST33-10-Aほとんど3310 mm33.3 mm33.3 mm15 mm33.3 mm15 mmM4mm¥8,060
RULAND MANUFACTURINGMOST33-11-カップリングハブオールダム止めネジ11mm | AF9WTB 30VH60 MOST33-11-Aほとんど3311 mm33.3 mm33.3 mm15 mm33.3 mm15 mmM4mm¥8,060
RULAND MANUFACTURINGMOST33-12-カップリングハブオールダム止めネジ12mm | AF9WTC 30VH61 MOST33-12-Aほとんど3312 mm33.3 mm33.3 mm15 mm33.3 mm15 mmM4mm¥8,060

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MOST33-8-A カップリングハブ オルダム止めねじ 8mm
¥8,060 /単価