入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.38 " |
ベースの長さ | 2" |
ベース幅 | 0.56 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 12.4 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ナローフランジ |
全体の高さ | 1.83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.820 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するのに適しています。 これらのラッチ クランプには、ワークに取り付けられた反対側のラッチの周りにクランプ プル バーまたはフックを配置するためのハンドルが付いています。 固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フック タイプは、Destaco プル アクション ラッチ クランプの 3 つの主要なスタイルです。 Destaco 351 シリーズ クランプ ワークをベースと平行に引っ張るのに使用します。 これらのクランプは人間工学に基づいたハンドルと親指制御レバーを備えており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 351-B クランプは狭いフランジ付きベースを備えており、コンパクトなスペースでの設置と操作が可能です。 この J フック スタイルのラッチ クランプはスチール製で、構造的な剛性を提供し、過酷な使用による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies このクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 クランプが誤って開くのを防ぐためのトグルロックプラスメカニズム。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ323シリーズ ワークピースを保持するための水平Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、360ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 351-B ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙および自動車、食品および包装業界で使用されており、金型を保持し、チャンバーのドア、蓋、アクセス カバーを閉じるのに最適です。
A. Raptor Supplies デスタコを届けることができる 351-BSS 耐食性と耐食性のためのステンレス鋼構造を有するラッチクランプ 351 通常のフランジベース取り付けスタイルを特徴とするラッチクランプ。
A. Destaco は、標準の長さよりも 25 mm 長い、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (351-BM-25)、標準の長さより50 mm長い(351-BM-50)および標準フック長より100 mm長い(351-BM-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースを備えています。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies デスタコを提供します 351-R トグルロックプラスと通常のフランジベース取り付けスタイルのラッチクランプ。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-BM-50 | 0.87 " | 50 mm | 鋼 | 1.94 " | 10.7874 " | ¥13,049 | |
351-BM-100 | 0.87 " | 100 mm | 鋼 | 1.94 " | 12.7559 " | ¥13,049 | |
351-BM-25 | 0.87 " | 25 mm | 鋼 | 1.94 " | 9.8031 " | ¥13,049 | |
351-BSS | 0.56 " | 12.4 mm | ステンレス鋼 | 1.83 " | 8.820 " | ¥12,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。