入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 2" |
ベース幅 | 0.87 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ナローフランジ |
全体の高さ | 1.94 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.7559 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
この Destaco 351-BM-100 プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付け、レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 クランプが係合購入に進む直立位置まで押し込まれ、ロック位置に達するまで押し下げられます。 ラッチ クランプは、確実な保持力、強力な閉鎖力、最大 375 ポンドの耐荷重を提供します。航空宇宙、自動車、食品および包装業界の成形、ラッチ、組み立て用途に最適です。 このクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースという 3 つの主要なコンポーネントで構成されています。 クランプのシンプルなリンケージシステムがセンター上の位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。 また、柔軟な片手で複数のラッチ操作を行うための親指コントロール レバーも付属しています。 調整が簡単なネジ付き J フックを備えた J フック スタイル ラッチ、安全な表面取り付け用のネジ穴付き狭いフランジ ベース、手の疲労を最小限に抑える人間工学に基づいたハンドルが付属しています。 このデスタコクランプは標準の長さより100mm長いフックが特徴です。
この Destaco 351-BM-100 プル アクション ラッチ クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるクロージャーの固定および成形、アクセス ドア、チャンバー ドアのシールなどの用途に適応できます。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. デスタコのハンドルグリップはスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。