VAL-MATICスイングフレックスチェックバルブ
形式 | モデル | Flow | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502A | 最大110 gpm | 8" | 2" | 6" | ¥135,621 | |
A | 525A | 最大220 gpm | 8.5 " | 2.5 " | 7" | ¥156,780 | |
A | 503A | 最大300 gpm | 9.5 " | 3" | 7.5 " | ¥179,632 | |
A | 504A | 最大500 gpm | 11 " | 4 mm | 9" | ¥195,406 | |
A | 506A | 最大1000 gpm | 15 " | 6 | 11 " | ¥315,974 | |
A | 508A | 最大2250 gpm | 19.5 " | 8 | 13.5 " | ¥454,016 | |
A | 510A | 最大2500 gpm | 24.5 " | 10 | 16 " | ¥842,768 | |
A | 512A | 最大4000 gpm | 27.5 " | 12 " | 19 " | ¥1,235,111 |
スイングフレックスチェックバルブ
Val-Matic Swing-Flex 逆止弁は、食品および飲料の加工および製造用途における濃厚なスラリーおよびスラッジの流れを調整するために設計されています。 これらの NSF 認定チェックバルブは、ウォーターハンマーの可能性を軽減する短いディスクストローク、詰まりを最小限に抑える滑らかで流線型の輪郭表面、漏れをなくす確実なシールのための O リングシール設計を特徴としています。 流量 110 ~ 500 gpm の幅広いバルブからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクト付きヒュームフード
- アース棒
- バルブのパージと充填
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- レインウェア
- チェックバルブと逆流防止装置
- 電気ボックス
- 聴覚保護
- 池の付属品
- WESTWARD 超硬チップ、コンビネーション丸鋸刃
- SPEEDAIRE フィルタレギュレータ
- MILWAUKEE 超硬ハンマードリルビット
- BESSEY クロスオーバークランプアンチバイブエルゴ
- BUSSMANN C10Mシリーズ速断型ミゼットヒューズ
- GUARDIAN EQUIPMENT アダプタ
- ROBERTSHAW 温度ダイヤル
- LINCOLN グリースフィラーニップル
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 4611Gシリーズ