VAL-MATIC 506A スイング フレックス チェック バルブ 6 インチ フランジ付き
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
アイテム価格 | スイングフレックスチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 0.25のプサイ |
Flow | 最大1000 gpm |
長さ | 15 " |
材料 | 鋳鉄ASTMA 126 |
マックス。 温度 | -70度から215度F |
最大水圧 | 250のプサイ |
取り付け位置 | 水平な |
シート素材 | ブナN |
サイズ | 6 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
A.
A. チェックバルブは通常、ポンプが停止したときに下流システムからの逆流を防ぐために、ポンプ排出システムで使用されます。 また、枝の汚染された培地が幹線に逆流するのを防ぎます。
A.はい、スイング逆止弁は横・縦どちらの方向にも取り付け可能です。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。