VAL-MATIC 504A スイングフレックスチェックバルブ、フランジ接続、250 psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングフレックスチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 0.25のプサイ |
Flow | 最大500 gpm |
長さ | 11 " |
材料 | 鋳鉄ASTMA 126 |
マックス。 温度 | -70度から215度F |
最大水圧 | 250のプサイ |
取り付け位置 | 水平な |
シート素材 | ブナN |
サイズ | 4 mm |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
Val-Matic 504A Swing-Flexチェックバルブは、液体ラインの逆流を防ぎます。 このSwing-Flexチェックバルブは、水圧破砕、脱水、廃水処理、灌漑、鉱業、紙パルプ、低圧ガスサービスなどのさまざまなアプリケーションに最適です。
Val-Matic 504ASwing-FlexチェックバルブはAWWAC508規格に準拠しており、NSF / ANSI61およびNSF / ANSI372の認定を受けています。 このSwing-Flexチェックバルブは鉛フリーであり、飲料水システムへの設置に安全です。 このチェックバルブは、ISO9001規格にも準拠しています。
Val-Matic 504A スイングフレックス 逆止弁は、垂直または水平の流れのアプリケーションに取り付けることができます。 通常のシステム動作中、流れの矢印の方向は常に流体の流れの方向を向いている必要があります。 Val-Matic 逆止弁はフランジ付きの端を備えているため、平らな面のパイプ フランジとのみ嵌合する必要があります。 逆止弁はフランジボルト/スタッドを使用してパイプシステムに固定されます。 バルブに片持ち応力がかかる可能性を防ぐために、隣接する配管とバルブを位置合わせしてサポートする必要があります。 ボルトの締め付けは十字締めで徐々に締めてください。 バルブと配管システムの間の接続をシールするには、全面弾性ガスケットを使用する必要があります。
A. Swing-Flexチェックバルブの安全な操作を保証するには、さまざまな安全上の注意が必要です。
A. Val-Matic 504A Swing-Flexチェックバルブのような単純な装置は、液体/スラリーの一方向の流れを確保するために設計されています。 ヒンジ上で回転/スイングして開閉し、流体の流れを可能/制限するディスクを備えています。 このディスクは、液体の逆流の可能性を防ぐために閉じます。
A.いいえ、このSwing-Flexチェックバルブは、少なくとも5年間のトラブルのない操作を提供するように設計されています。 基本的な目詰まり解消とメンテナンスルーチンを除けば、このチェックバルブは頻繁なメンテナンスを必要としません。
A.最も理想的な設置はポンプです。 このSwing-Flexチェックバルブは、ポンプの停止後もポンプのプライムを維持するために、ポンプの吸込側に取り付けることができます。 この逆止弁は、ポンプが停止した後のポンプの吐出に使用されるときに、下流システムからの逆流を防ぎます。
A.はい、Val-Matic 504A Swing-Flexチェックバルブは、垂直方向と水平方向の両方での設置をサポートしています。 このSwing-Flexチェックバルブは、垂直流アプリケーションでスムーズで制限のない流体の流れを可能にします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。