VAL-MATIC 525A スイング フレックス チェック バルブ 2-1/2 インチ
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
アイテム価格 | スイングフレックスチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 0.25のプサイ |
Flow | 最大220 gpm |
長さ | 8.5 " |
材料 | 鋳鉄ASTMA 126 |
マックス。 温度 | -70度から215度F |
最大水圧 | 250のプサイ |
取り付け位置 | 水平な |
シート素材 | ブナN |
サイズ | 2.5 " |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。