KINGSTON VALVES 114 シリーズ、ポップセーフティ
形式 | モデル | 圧力範囲 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 114-6-000 | 25〜250 Psi | 1" | ¥42,629 | 見積依頼
|
A | 114-5-000 | 25〜250 Psi | 3 / 4 " | ¥35,907 | 見積依頼
|
A | 114-4-000 | 25〜275 Psi | 1 / 2 " | ¥29,688 | 見積依頼
|
A | 114-2-000 | 25〜300 Psi | 1 / 4 " | ¥24,906 | 見積依頼
|
114シリーズ、ポップセーフティ
Kingston 114 シリーズ ポップ安全バルブは、油圧作動油の過剰な圧力を軽減するのに最適です。 これらは、さまざまな業界のエアドライヤー、窒素発生器、エアコンプレッサー、プロセス制御装置で使用されています。 これらの ASME コード ポップ安全バルブは真鍮製で、気泡密封性と耐食性を高めるバイトン シールが施されています。 動作温度範囲は -20 ~ 400 °F、設定圧力範囲は 25 ~ 300 psi です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホルン
- パッドとアプリケーター
- スレッドロッカー
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- タップホルダー
- こぼれ防止用品
- ほうきブラシとちりとり
- エアフィルター
- 工具保持
- パテ
- TEMPCO フィン付きストリップヒーター、両端端子、120Vボルト
- BALDOR MOTOR リフティングマグネットジェネレーター
- PANDUIT デュアルサイドホリゾンタルリングマネージャー
- OSG エンドミルコーナー
- BRANSON メッシュバスケット
- MICRO 100 ねじ山ヘリカルフルート
- AMERICAN WELDQUIP 溶接機電源ケーブル
- Cementex USA UltraLite シリーズ、40 Cal. カバーオール
- VESTIL FHAシリーズ固定脚キット