MICRO100スレッドミルヘリカルフルート
形式 | モデル | 番手 | 切断径 | 終了 | ねじの種類 | フルート | インサートサイズ | カットの長さ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM-11NPT | 1 "&2" NPT-11.5 | 0.62 " | コーティングされていない | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥64,294 | |
A | TM-11NPTX | 1 "&2" NPT-11.5 | 0.62 " | AlTiNコーティング | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥66,988 | |
A | TM-11NPTFX | 1 "&2" NPTFX-11.5 | 0.62 " | AlTiNコーティング | NPTF | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥74,744 | |
B | TM-001-08X | 1-8 | 0.62 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 1.375 " | 4" | 8 | ¥67,351 | |
B | TM-001-08 | 1-8 | 0.62 " | コーティングされていない | UN | 4 | 1.375 " | 4" | 8 | ¥63,728 | |
A | TM-14NPTX | 1/2&3/4 NPT-14 | 0.495 " | AlTiNコーティング | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥52,037 | |
A | TM-14NPT | 1/2&3/4 NPT-14 | 0.495 " | コーティングされていない | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥48,282 | |
A | TM-14NPTF | 1/2&3/4 NPTFX-14 | 0.495 " | コーティングされていない | NPTF | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥53,205 | |
A | TM-14NPTFX | 1/2&3/4 NPTFX-14 | 0.495 " | AlTiNコーティング | NPTF | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥57,587 | |
B | TM-500-13X | 1 / 2-13 | 0.35 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 13 | ¥53,059 | |
B | TM-500-13 | 1 / 2-13 | 0.35 " | コーティングされていない | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 13 | ¥51,673 | |
A | TM-18NPT | 1/4&3/8 NPT-18 | 0.305 " | コーティングされていない | NPT | 4 | 0.625 " | 2.5 " | 18 | ¥49,338 | |
A | TM-18NPTX | 1/4&3/8 NPT-18 | 0.305 " | AlTiNコーティング | NPT | 4 | 0.625 " | 2.5 " | 18 | ¥49,773 | |
A | TM-18NPTFX | 1/4&3/8 NPTFX-18 | 0.305 " | AlTiNコーティング | NPTF | 4 | 0.625 " | 2.5 " | 18 | ¥54,323 | |
B | TM-250-20X | 1 / 4-20 | 0.18 " | AlTiNコーティング | UN | 3 | 1 / 2 " | 2.5 " | 20 | ¥38,233 | |
B | TM-250-20 | 1 / 4-20 | 0.18 " | コーティングされていない | UN | 3 | 1 / 2 " | 2.5 " | 20 | ¥35,026 | |
B | TM-250-28X | 1 / 4-28 | 0.18 " | AlTiNコーティング | UN | 3 | 1 / 2 " | 2.5 " | 28 | ¥37,149 | |
B | TM-250-28 | 1 / 4-28 | 0.18 " | コーティングされていない | UN | 3 | 1 / 2 " | 2.5 " | 28 | ¥35,026 | |
A | TM-27NPT | 1/16&1/8 NPT-27 | 0.245 " | コーティングされていない | NPT | 3 | 0.437 " | 2.5 " | 27 | ¥39,758 | |
A | TM-27NPTX | 1/16&1/8 NPT-27 | 0.245 " | AlTiNコーティング | NPT | 3 | 0.437 " | 2.5 " | 27 | ¥40,842 | |
A | TM-27NPTF | 1/16&1/8 NPTFX-27 | 0.245 " | コーティングされていない | NPTF | 3 | 0.437 " | 2.5 " | 27 | ¥46,514 | |
A | TM-27NPTFX | 1/16&1/8 NPTFX-27 | 0.245 " | AlTiNコーティング | NPTF | 3 | 0.437 " | 2.5 " | 27 | ¥47,427 | |
B | TM-750-10 | 3/4 - 10 | 0.495 " | コーティングされていない | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 10 | ¥59,166 | |
B | TM-750-10X | 3/4 - 10 | 0.495 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 10 | ¥64,644 | |
B | TM-750-12X | 3/4 - 12 | 0.495 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 12 | ¥60,571 | |
B | TM-750-12 | 3/4 - 12 | 0.495 " | コーティングされていない | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 12 | ¥59,166 | |
B | TM-750-16X | 3/4 - 16 | 0.495 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 16 | ¥61,440 | |
B | TM-750-16 | 3/4 - 16 | 0.495 " | コーティングされていない | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 16 | ¥59,166 | |
B | TM-375-24 | 3/8 - 24 | 0.285 " | コーティングされていない | UN | 4 | 3 / 4 " | 2.5 " | 24 | ¥49,189 | |
B | TM-375-24X | 3/8 - 24 | 0.285 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 3 / 4 " | 2.5 " | 24 | ¥48,192 | |
B | TM-375-16X | 3 / 8-16 | 0.285 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 3 / 4 " | 2.5 " | 16 | ¥49,521 | |
B | TM-375-16 | 3 / 8-16 | 0.285 " | コーティングされていない | UN | 4 | 3 / 4 " | 2.5 " | 16 | ¥49,525 | |
B | TM-112-40X | 4 - 40 | 0.08 " | AlTiNコーティング | UN | 2 | 3 / 16 " | 2" | 40 | ¥34,909 | |
B | TM-625-11X | 5/8 - 11 | 0.47 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 11 | ¥60,925 | |
B | TM-312-18X | 5/16 - 18 | 0.235 " | AlTiNコーティング | UN | 3 | 5 / 8 " | 2.5 " | 18 | ¥41,735 | |
B | TM-312-18 | 5/16 - 18 | 0.235 " | コーティングされていない | UN | 3 | 5 / 8 " | 2.5 " | 18 | ¥39,629 | |
B | TM-312-24X | 5/16 - 24 | 0.235 " | AlTiNコーティング | UN | 3 | 5 / 8 " | 2.5 " | 24 | ¥41,735 | |
B | TM-138-32X | 6 - 32 | 0.1 " | AlTiNコーティング | UN | 2 | 1 / 4 " | 2" | 32 | ¥34,680 | |
B | TM-138-32 | 6 - 32 | 0.1 " | コーティングされていない | UN | 2 | 1 / 4 " | 2" | 32 | ¥34,206 | |
B | TM-875-09X | 7/8 - 9 | 0.62 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 1.375 " | 4" | 9 | ¥62,536 | |
B | TM-875-14 | 7/8 - 14 | 0.49 " | コーティングされていない | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 14 | ¥56,159 | |
B | TM-875-14X | 7/8 - 14 | 0.49 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 1.25 " | 4" | 14 | ¥62,090 | |
B | TM-437-14X | 7/16 - 14 | 0.305 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 3 / 4 " | 2.5 " | 14 | ¥50,974 | |
B | TM-437-14 | 7/16 - 14 | 0.305 " | コーティングされていない | UN | 4 | 3 / 4 " | 2.5 " | 14 | ¥49,189 | |
B | TM-437-20X | 7/16 - 20 | 0.335 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 20 | ¥50,341 | |
B | TM-437-20 | 7/16 - 20 | 0.335 " | コーティングされていない | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 20 | ¥51,673 | |
B | TM-164-32X | 8 - 32 | 0.115 " | AlTiNコーティング | UN | 3 | 1 / 4 " | 2" | 32 | ¥34,048 | |
B | TM-562-12 | 9/16 - 12 | 0.37 " | コーティングされていない | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 12 | ¥48,607 | |
B | TM-562-12X | 9/16 - 12 | 0.37 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 12 | ¥53,059 | |
B | TM-562-18X | 9/16 - 18 | 0.37 " | AlTiNコーティング | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 18 | ¥53,707 | |
B | TM-562-18 | 9/16 - 18 | 0.37 " | コーティングされていない | UN | 4 | 7 / 8 " | 3" | 18 | ¥51,673 | |
B | TM-190-32X | 10 - 32 | 0.12 " | AlTiNコーティング | UN | 3 | 5 / 16 " | 2" | 32 | ¥35,170 | |
B | TM-190-32 | 10 - 32 | 0.12 " | コーティングされていない | UN | 3 | 5 / 16 " | 2" | 32 | ¥35,687 | |
B | TM-190-24X | 10-24 | 0.12 " | AlTiNコーティング | UN | 3 | 5 / 16 " | 2" | 24 | ¥36,163 | |
B | TM-190-24 | 10-24 | 0.12 " | コーティングされていない | UN | 3 | 5 / 16 " | 2" | 24 | ¥35,215 | |
C | TMM-045075 | M4.5-0.75 | 3.00 mm | コーティングされていない | - | 3 | 6 mm | 57 mm | .75 | ¥33,815 | |
C | TMM-045075X | M4.5-0.75 | 3.00 mm | AlTiNコーティング | - | 3 | 6 mm | 57 mm | .75 | ¥33,849 | |
C | TMM-050080X | M5.0-0.80 | 3.00 mm | AlTiNコーティング | - | 3 | 8 mm | 57 mm | .80 | ¥34,042 | |
C | TMM-060100X | M6.0-1.00 | 4.300 mm | AlTiNコーティング | - | 3 | 12 mm | 57 mm | 1.00 | ¥38,694 | |
C | TMM-080075 | M8.0-0.75 | 6.00 mm | コーティングされていない | - | 3 | 16 mm | 57 mm | .75 | ¥47,283 | |
C | TMM-080075X | M8.0-0.75 | 6.00 mm | AlTiNコーティング | - | 3 | 16 mm | 57 mm | .75 | ¥45,710 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドリル
- ノミ
- 特殊マット
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- 直径3.3インチのモーター
- 油圧システムコンポーネント
- 砥石研ぎ石
- 自動車用潤滑剤
- 電球関連商品
- スレッドおよびガスケットシーラント
- INSTOCK 実験用ユーティリティカート、グレー、高さ36-7 / 8インチ
- ANVIL 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄ボーリングバープラグ
- SPEARS VALVES FameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、スピゴット x Fipt
- KEY-BAK ハスキーベルトループ
- LINN GEAR 延長ピッチテーパーロックシリーズ スプロケット 2080チェーン
- NIBCO DWV 外部減速ブッシュ、鍛銅および鋳造銅
- NIBCO スクリーンハウジングアセンブリ
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BROWNING QDブッシュ付きギアベルトプーリー
- BROWNING No.41チェーン用鋼板スプロケットAタイプ