定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 TM-750-10X スレッドミル ヘリカルフルート | AA7VKX 16R716

MICRO 100 TM-750-10X スレッドミル ヘリカルフルート

在庫あり
アイテム:AA7VKX モデル:TM-750-10X相互参照:16R716

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥69,961 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スレッドミル
切断径0.495 "
終了AlTiNコーティング
フルート4
インサートサイズ1.25 "
カットの長さ4"
材料C2マイクログレインカーバイド
ピッチ10
シャンク径1 / 2 "
番手3/4 - 10
ねじの種類UN
タイプらせんフルート

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)1.74
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)1.74
HSコード8207406000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル番手切断径終了ねじの種類フルートインサートサイズカットの長さピッチ価格
MICRO 100TM-11NPTスレッドミルヘリカルフルート| AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "&2" NPT-11.50.62 "コーティングされていないNPT41.125 "4"11.5¥69,122
MICRO 100TM-11NPTFXスレッドミルヘリカルフルート| AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "&2" NPTFX-11.50.62 "AlTiNコーティングNPTF41.125 "4"11.5¥80,359
MICRO 100TM-11NPTXスレッドミルヘリカルフルート| AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "&2" NPT-11.50.62 "AlTiNコーティングNPT41.125 "4"11.5¥72,018
MICRO 100TM-14NPTスレッドミルヘリカルフルート| AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2&3/4 NPT-140.495 "コーティングされていないNPT40.875 "4"14¥51,907
MICRO 100TM-14NPTFスレッドミルヘリカルフルート| AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2&3/4 NPTFX-140.495 "コーティングされていないNPTF40.875 "4"14¥57,200
MICRO 100TM-14NPTFXスレッドミルヘリカルフルート| AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2&3/4 NPTFX-140.495 "AlTiNコーティングNPTF40.875 "4"14¥51,828
MICRO 100TM-14NPTXスレッドミルヘリカルフルート| AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2&3/4 NPT-140.495 "AlTiNコーティングNPT40.875 "4"14¥55,944

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 TM-750-10X スレッドミル ヘリカルフルート
¥69,961 /単価