MAIN FILTER INC。交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン、Vitonシール
形式 | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0507146 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 131平方インチ | 7.04 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥6,048 | 見積依頼
|
B | MF0893209 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
|
B | MF0507874 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
|
A | MF0417135 | 1.654 " | - | 363 PSI | 131平方インチ | 7.04 | 0.898 " | 1.654 " | ¥6,048 | 見積依頼
|
B | MF0417086 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
|
B | MF0035522 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
|
A | MF0507884 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 131平方インチ | 7.04 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥6,048 | 見積依頼
|
B | MF0507158 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
|
A | MF0417134 | 1.654 " | - | 363 PSI | 131平方インチ | 7.04 | 0.898 " | 1.654 " | ¥6,048 | 見積依頼
|
A | MF0417132 | 1.654 " | - | 363 PSI | 131平方インチ | 7.04 | 0.898 " | 1.654 " | ¥6,048 | 見積依頼
|
A | MF0417133 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 131平方インチ | 7.04 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥6,048 | 見積依頼
|
B | MF0893210 | 1.654 " | - | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
|
B | MF0586760 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
|
C | MF0414342 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
|
D | MF0507349 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
|
D | MF0008444 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
|
C | MF0008435 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
|
D | MF0507891 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
|
C | MF0507331 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
|
C | MF0414343 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
|
D | MF0334942 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
|
C | MF0334919 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
|
C | MF0507890 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
|
D | MF0414566 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
|
D | MF0414565 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
|
E | MF0586695 | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126平方インチ | 4.72 " | 1.083 " | 2.087 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
F | MF0335031 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥8,292 | 見積依頼
|
F | MF0507419 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥8,292 | 見積依頼
|
G | MF0879971 | 3.071 " | - | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0035594 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0416089 | 3.071 " | - | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0507526 | 3.071 " | - | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0507901 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0416090 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0879967 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0490210 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
F | MF0416349 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥8,292 | 見積依頼
|
G | MF0416093 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
F | MF0507895 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥8,292 | 見積依頼
|
F | MF0416348 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥8,292 | 見積依頼
|
G | MF0416091 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0586721 | 3.071 " | - | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
G | MF0416087 | 3.071 " | - | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーバー付きラックとパネル
- 危険な場所の電線管継手
- ドックシール
- 乾式壁リフト
- 非絶縁水差し
- 解体ツールと機器
- 自動車メンテナンスツール
- 噴霧器とスプレッダー
- コンジットの取り付け
- パテ
- APEX-TOOLS 電源ソケット3/8インチドライブサイズ
- ABLOY キー付きの同様の南京錠
- MSA ガス検知器
- CHICAGO FAUCETS バキュームブレーカ
- WATTS ティーを減らす
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 製作フィッティング 強化ティー、ソケット x ソケット x フィプト
- CHANNELLOCK エンドカッティングニッパー
- VESTIL エンドガード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CDTS一段減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、815 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機