MAIN FILTERINC。MF0416348油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン定格、Vitonシール、4.56インチの高さ
アイテム:CF9EUT
モデル:MF0416348相互参照:XH01532 '
¥8,292 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 4.56 " |
ミクロン | 125 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.595 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008435 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
| |
MF0008444 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
| |
MF0035522 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥4,994 | 見積依頼
| |
MF0035594 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥21,639 | 見積依頼
| |
MF0334919 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ¥5,894 | 見積依頼
| |
MF0334942 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥5,316 | 見積依頼
| |
MF0335031 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥8,292 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。