入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.245 " |
終了 | コーティングされていない |
フルート | 3 |
インサートサイズ | 0.437 " |
カットの長さ | 2.5 " |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
ピッチ | 27 |
シャンク径 | 1 / 4 " |
番手 | 1/16&1/8 NPTFX-27 |
ねじの種類 | NPTF |
タイプ | らせんフルート |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 切断径 | 終了 | ねじの種類 | フルート | インサートサイズ | カットの長さ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-11NPT | 1 "&2" NPT-11.5 | 0.62 " | コーティングされていない | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥69,122 | |
TM-11NPTFX | 1 "&2" NPTFX-11.5 | 0.62 " | AlTiNコーティング | NPTF | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥80,359 | |
TM-11NPTX | 1 "&2" NPT-11.5 | 0.62 " | AlTiNコーティング | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥72,018 | |
TM-14NPT | 1/2&3/4 NPT-14 | 0.495 " | コーティングされていない | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥51,907 | |
TM-14NPTF | 1/2&3/4 NPTFX-14 | 0.495 " | コーティングされていない | NPTF | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥57,200 | |
TM-14NPTFX | 1/2&3/4 NPTFX-14 | 0.495 " | AlTiNコーティング | NPTF | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥51,828 | |
TM-14NPTX | 1/2&3/4 NPT-14 | 0.495 " | AlTiNコーティング | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥55,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。