DAYTON タイムリレー遅延、24VAC/DC
形式 | モデル | コイルVA定格 | 演算 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24EN86 | - | オフ遅延 | 60秒。 | 0.60秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥21,292 | |
A | 24EN85 | - | オフ遅延 | 10秒。 | 0.10秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥19,533 | |
B | 24EP31 | - | 繰り返しサイクル(最初に) | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥12,325 | |
A | 24EP07 | - | 遅延時 | 5秒。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥9,137 | |
A | 24EP06 | - | 遅延時 | 1秒。 | 0.01秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥9,696 | |
A | 24EN70 | - | インターバルオン | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥9,530 | |
B | 24EP32 | - | 繰り返しサイクル(最初に) | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥12,754 | |
A | 24EP12 | - | 遅延時 | 900秒。 | 9.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥9,564 | |
A | 24EP11 | - | 遅延時 | 5分。 | 3.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥9,290 | |
A | 24EP10 | - | 遅延時 | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥15,351 | |
A | 24EN72 | - | インターバルオン | 5分。 | 3.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥9,483 | |
B | 24EP34 | - | 繰り返しサイクル(最初に) | 5分。 | 3.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥12,133 | |
A | 24EN71 | - | インターバルオン | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,408 | |
A | 24EP09 | - | 遅延時 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥14,836 | |
A | 24EP08 | - | 遅延時 | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥15,397 | |
A | 24EN89 | - | オフ遅延 | 15分。 | 9.00秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥9,137 | |
A | 24EN88 | - | オフ遅延 | 5分。 | 3.00秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥10,635 | |
A | 24EN87 | - | オフ遅延 | 180秒。 | 1.80秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥17,854 | |
B | 24EP35 | - | 繰り返しサイクル(最初に) | 15分。 | 9.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥12,227 | |
B | 24EP33 | - | 繰り返しサイクル(最初に) | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥12,339 | |
C | 5WMK2 | 2 | 電源オフ遅延(真のオフ遅延) | 30分。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥19,709 | |
D | 5DPZ8 | 3 | 遅延時 | 999時間 | 10分。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥18,723 |
タイムリレー遅延、24VAC / DC
Dayton タイミング遅延リレーは、特定の時間にデバイスの接点の開閉を制御します。 最小および最大時間設定でオンとオフのタイミングを制御するタイマー回路を備えています。 これらの時間遅延リレーは、オン遅延、オフ遅延、電源オフ遅延、インターバルオンまたはリピートサイクル機能に従ってプログラムされます。 これらのリレーには、プラグイン タイプの取り付けによる安全な DPDT 電気接続のための 8 ピンまたは 11 ピンがあります。 これらには、タイミング機能を調整するためのプッシュボタン サムホイールと、タイミング モードとタイムアウト状態を示す LED が装備されています。 幅広いデイトン時間遅延リレーからお選びいただけます。コイル電力定格は 2 VA および 3 VA です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートおよび組積造グラインダー
- 点滴灌漑システムの付属品
- トレンチ排水アクセサリー
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 機械発動機
- インパクトソケットとビット
- プラグとレセプタクル
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 油圧ツール
- E JAMES & CO ラバーストリップ、汎用、30A
- SAFETY SPEED ゲージングシステム
- KISSLER & CO ストッパー浴槽シャワー2を持ち上げて回す
- MACROMATIC ARPシリーズ交流リレー
- ENPAC ユニバーサル吸収パッド
- NOTRAX ダイヤモンドソフトレッドドライエリアマット
- WATTS リリーフバルブカバー修理キット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-12 Un
- APOLLO VALVES 4ALF-600シリーズダブルチェックバルブ
- WORLDWIDE ELECTRIC Louis Allis IEEE 45 船舶用モーター